日研工作所
3LOCKミニミニチャック
BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。
内容量
1個
注意
※コレットは付属していません。
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
90
105
120
135
165
適合コレット
PMK8、VMK8
PMK12、VMK12
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
把握径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
適合コレット
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38874367
MBT40-MMC12-90
4~12
30
90
35
44
PMK12、VMK12
30000
1.7
¥
50,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38874376
MBT40-MMC12-120
4~12
30
120
60
74
PMK12、VMK12
30000
1.8
¥
53,030
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38874394
MBT40-MMC8-120
2~8
20
120
43
72
PMK8、VMK8
30000
1.5
¥
46,830
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
38874403
MBT50-MMC12-105
4~12
30
105
35
44
PMK12、VMK12
20000
4.6
¥
56,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38874412
MBT50-MMC12-135
4~12
30
135
60
74
PMK12、VMK12
20000
4.7
¥
58,850
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38874421
MBT50-MMC12-165
4~12
30
165
70
104
PMK12、VMK12
20000
4.8
¥
61,350
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38874437
MBT50-MMC8-105
2~8
20
105
36
42
PMK8、VMK8
20000
4.4
¥
51,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
38874446
MBT50-MMC8-135
2~8
20
135
43
72
PMK8、VMK8
20000
4.5
¥
53,710
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38874455
MBT50-MMC8-165
2~8
20
165
43
102
PMK8、VMK8
20000
4.6
¥
55,550
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38874385
MBT40-MMC8-90
2~8
20
90
36
42
PMK8、VMK8
30000
1.4
¥
44,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください