3LOCK正面フライスアーバ

3LOCK正面フライスアーバ - 日研工作所3LOCK正面フライスアーバ - 日研工作所3LOCK正面フライスアーバ - 日研工作所
内容量1個
注意
※MBT50-FMA47.625-75のみ4ボルトによる取付となります。
※質量はアーバのみ、カッタは含みません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38874604MBT40-FMA25.4-4550805022959.5
25,520
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38874613MBT40-FMA25.4-90508050221409.5
28,740
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38874622MBT40-FMA31.75-4560100603010512.7
25,520
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38874631MBT40-FMA31.75-7560100603013512.7
28,740
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38874647MBT40-FMA38.1-6080125603412015.9
30,010
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38874656MBT50-FMA25.4-150588050222009.5
40,860
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38874665MBT50-FMA25.4-4558805022959.5
33,710
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38874674MBT50-FMA25.4-90588050221409.5
36,860
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38874683MBT50-FMA31.75-4570100603010512.7
33,710
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38874692MBT50-FMA31.75-7570100603013512.7
36,860
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38874701MBT50-FMA31.75-10570100603016512.7
40,860
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38874717MBT50-FMA38.1-4580125603410515.9
33,710
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38874726MBT50-FMA38.1-7580125603413515.9
36,860
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38874735MBT50-FMA47.625-75128.57200603813525.4
38,540
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38874744MBT50-FMA50.8-45100160603610519
33,710
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38874753MBT50-FMA50.8-75100160603613519
36,860
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする