2LOCKスリムチャック

2LOCKスリムチャック - 日研工作所
内容量1個
注意
※Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますのでご注意ください。
※締付スパナは付属していません。
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
寸法C(Φmm)
寸法C1(Φmm)
寸法H(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38876862NBT30-SK6C-600.7~6.060333319.519.526~310.7
31,130
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38876871NBT30-SK6C-900.7~6.090566519.53226~310.7
32,450
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
38876887NBT30-SK6C-1200.7~6.0120629519.53226~310.8
34,320
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38876896NBT30-SK10C-451.75~10.045222227.527.533~410.8
31,350
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38876905NBT30-SK10C-601.75~10.060353527.527.533~410.9
31,350
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38876914NBT30-SK10C-751.75~10.075505027.527.533~411.0
32,010
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38876923NBT30-SK10C-901.75~10.090656527.527.533~411.0
32,670
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
38876932NBT30-SK10C-1201.75~10.0120959527.527.533~411.1
34,320
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
38876941NBT30-SK16C-602.75~16.0603737404047~521.1
33,660
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38876957NBT30-SK16C-752.75~16.0755252404045~521.2
34,430
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38876966NBT30-SK16C-902.75~16.0906767404045~571.2
34,980
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38876975NBT30-SK20-604.0~20.060373748.548.565~700.7
39,820
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38876984NBT30-SK20C-754.0~20.075525248.548.550~550.9
39,820
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38876993NBT30-SK20C-904.0~20.090676748.548.547~631.2
39,820
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
38877002NBT30-SK25-9016.0~25.4906767555555~751.5
39,820
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38877011NBT40-SK6C-600.7~6.060303019.519.526~311.0
33,770
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877027NBT40-SK6C-900.7~6.090516019.53226~311.1
33,770
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877036NBT40-SK6C-1200.7~6.0120609019.53226~311.4
35,420
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38877045NBT40-SK6C-1500.7~6.01506012019.52526~311.5
36,850
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
38877054NBT40-SK10C-601.75~10.060323227.527.533~411.1
33,990
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38877063NBT40-SK10C-751.75~10.075454527.527.533~411.2
33,990
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38877072NBT40-SK10C-901.75~10.090486027.54033~411.2
33,990
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877081NBT40-SK10C-1201.75~10.0120739027.54033~411.4
35,640
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
38877097NBT40-SK10C-1501.75~10.01507311827.534.533~411.6
36,190
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
38877106NBT40-SK10C-1801.75~10.01807314827.53933~411.6
40,370
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877115NBT40-SK16C-602.75~16.0603232404045~521.3
36,300
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
38877124NBT40-SK16C-752.75~16.0754343404045~571.5
36,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38877133NBT40-SK16C-902.75~16.0905858404045~571.5
36,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38877142NBT40-SK16C-1202.75~16.01208888404045~571.7
37,950
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
38877151NBT40-SK16C-1502.75~16.0150118118404045~571.9
40,150
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877167NBT40-SK16C-1802.75~16.0180148148404045~572.0
42,350
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877176NBT40-SK20C-604.0~20.060323248.548.557~631.3
41,140
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
38877185NBT40-SK20C-754.0~20.075454548.548.547~631.4
41,140
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38877194NBT40-SK20C-904.0~20.090606048.548.547~631.6
41,140
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
38877203NBT40-SK20C-1204.0~20.0120909048.548.547~632.0
42,790
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
38877212NBT40-SK25C-7516.0~25.4754747555560~651.7
41,140
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
38877221NBT40-SK25C-9016.0~25.4906161555560~651.8
41,140
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
38877237NBT40-SK25C-12016.0~25.41209191555560~702.0
42,790
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
38877246NBT50-SK6C-1050.7~6.0105556419.53226~313.8
40,150
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877255NBT50-SK6C-1350.7~6.0135609219.53226~313.9
41,470
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877264NBT50-SK6C-1650.7~6.01656011419.53226~314.0
42,350
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38877282NBT50-SK10C-1051.75~10.0105575727.527.533~414.2
40,370
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
38877291NBT50-SK10C-1351.75~10.0135709227.53233~414.4
41,690
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
38877307NBT50-SK10C-1651.75~10.01657511427.53233~414.6
42,570
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
38877325NBT50-SK10C-2251.75~10.02257517827.54033~415.0
46,970
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877334NBT50-SK16C-1052.75~16.01056262404045~574.7
42,680
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
38877343NBT50-SK16C-1352.75~16.01359292404045~574.9
43,780
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
38877352NBT50-SK16C-1652.75~16.016590122405045~575.1
44,880
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
38877377NBT50-SK20C-1054.0~20.0105626248.548.547~634.3
47,520
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38877386NBT50-SK20C-1354.0~20.0135929248.548.547~634.6
48,620
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする