2LOCK高速回転用スリムチャック(テーパ型)

2LOCK高速回転用スリムチャック(テーパ型) - 日研工作所2LOCK高速回転用スリムチャック(テーパ型) - 日研工作所
内容量1個
注意
※Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますのでご注意ください。
※コレット、アジャストねじ、GHハンドルは付属していません。
全58種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(Φmm)
寸法C1(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38877447NBT30-SKT10C-60P27.529.41.75~10.035~41602235
36,740
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38877456NBT30-SKT6C-60P19.521.70.7~6.026~316019.835
35,420
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38877465NBT30-SKT6C-75P19.523.80.7~6.026~317519.850
35,420
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38877474NBT30-SKT6C-90P19.525.90.7~6.026~319019.865
36,080
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
38877483NBT30-SKT10C-75P27.531.51.75~10.035~41752250
39,160
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38877492NBT30-SKT10C-90P27.533.61.75~10.035~41902265
39,160
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38877501NBT30-SKT13C-60P3334.32.75~16.039~51602635
40,040
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
38877517NBT30-SKT13C-75P3336.42.75~16.039~51752650
41,470
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38877526NBT30-SKT13C-90P3338.52.75~16.039~51902665
41,470
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38877535NBT30-SKT16C-60P4041.42.75~16.047~52602737
41,140
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
38877544NBT30-SKT16C-75P4043.62.75~16.045~52752752.6
42,130
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38877553NBT30-SKT16C-90P40452.75~16.045~57902762.8
42,130
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38877596NBT40-SKT6C-60P19.5210.7~6.026~316019.830
40,040
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877605NBT40-SKT6C-75P19.523.10.7~6.026~317519.845
38,940
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877614NBT40-SKT6C-90P19.525.20.7~6.026~319019.860
38,940
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877623NBT40-SKT6C-120P19.529.40.7~6.026~3112019.890
40,810
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877632NBT40-SKT10C-60P27.528.71.75~10.035~41602230
41,470
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877641NBT40-SKT10C-75P27.530.81.75~10.035~41752245
39,380
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877657NBT40-SKT10C-90P27.532.91.75~10.035~41902260
39,380
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877666NBT40-SKT10C-120P27.537.11.75~10.035~411202290
41,140
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877675NBT40-SKT10C-150P27.541.31.75~10.035~4115022120
43,010
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877684NBT40-SKT13C-60P33332.75~13.039~51602630
44,770
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877693NBT40-SKT13C-75P3335.72.75~13.039~51752645
41,910
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877702NBT40-SKT13C-90P3337.82.75~13.039~51902660
41,910
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38877711NBT40-SKT13C-120P33422.75~13.039~511202690
43,670
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877727NBT40-SKT13C-150P3346.22.75~13.039~5115026120
45,540
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877736NBT40-SKT16C-60P40402.75~16.045~52602730
45,980
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877745NBT40-SKT16C-75P4042.62.75~16.045~57752745
42,680
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877754NBT40-SKT16C-90P4044.72.75~16.045~57902760
42,680
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877763NBT40-SKT16C-120P4048.92.75~16.045~571202790
44,550
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877772NBT40-SKT16C-150P4053.12.75~16.045~5715027120
46,420
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877781NBT40-SKT20C-60P48.548.54.0~20.057~636028.530
49,060
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877797NBT40-SKT20C-75P48.550.94.0~20.047~637528.545
44,550
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877806NBT40-SKT20C-90P48.5534.0~20.047~639028.560
44,550
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877815NBT40-SKT20C-120P48.557.44.0~20.047~6312028.592
46,420
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877824NBT40-SKT25C-75P5557.38.0~25.460~65753147
47,410
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877833NBT40-SKT25C-90P5559.58.0~25.460~65903162.5
48,180
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877842NBT50-SKT6C-105P19.525.50.7~6.026~3110519.862
47,740
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877851NBT50-SKT6C-135P19.529.60.7~6.026~3113519.892
50,160
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877867NBT50-SKT6C-165P19.533.80.7~6.026~3116519.8122
51,260
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877876NBT50-SKT10C-105P27.533.11.75~10.035~411052262
49,060
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877885NBT50-SKT10C-135P27.537.31.75~10.035~411352292
50,600
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877894NBT50-SKT10C-165P27.541.51.75~10.035~4116522122
51,590
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877903NBT50-SKT13C-105P3338.12.75~13.039~511052662
52,470
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877912NBT50-SKT13C-135P3342.32.75~13.039~511352692
52,910
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877921NBT50-SKT13C-165P3346.52.75~13.039~5116526122
54,120
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877937NBT50-SKT16C-105P4044.92.75~16.045~571052762
53,570
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877946NBT50-SKT16C-135P4049.12.75~16.045~571352792
53,680
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877955NBT50-SKT16C-165P4053.32.75~16.045~5716527122
55,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38877964NBT50-SKT20C-105P48.553.24.0~20.047~6310528.562
56,650
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする