曜日別特売

メジャードリームプロエンドミル(アーバ)

メジャードリームプロエンドミル(アーバ) - 日研工作所

全シリーズ、センタスルー対応です。
結合部(ねじサイズとインロー径)が同一であれば、全ての超硬メーカのカッタヘッドが使用できます。

内容量1個
注意
※ヘッドは付属していません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38878366NBT30-MDPE-M8-4516458.591120
23,940
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38878375NBT30-MDPE-M10-45204510.591221
23,940
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38878384NBT30-MDPE-M12-45254512.591524
23,940
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
38878393NBT30-MDPE-M16-5532551791625
23,940
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
38878402NBT40-MDPE-M10-60206010.591221
26,250
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38878411NBT40-MDPE-M10-75207510.591221
28,040
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38878427NBT40-MDPE-M10-90209010.591221
28,040
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38878436NBT40-MDPE-M12-55255512.591524
26,250
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38878445NBT40-MDPE-M12-70257012.591524
28,040
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38878454NBT40-MDPE-M12-85258512.591524
28,040
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38878463NBT40-MDPE-M16-6532651791625
26,250
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38878472NBT40-MDPE-M16-8032801791625
28,040
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38878481NBT40-MDPE-M16-9532951791625
28,040
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38878497NBT40-MDPE-M8-5516558.591120
26,250
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38878506NBT40-MDPE-M8-7516758.591120
28,040
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38878515NBT40-MDPE-M8-9016908.591120
28,040
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38878524NBT50-MDPE-M8-7016708.591120
35,070
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38878533NBT50-MDPE-M8-9016908.591120
35,910
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38878542NBT50-MDPE-M8-105161058.591120
35,910
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38878551NBT50-MDPE-M10-75207510.591221
35,070
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38878567NBT50-MDPE-M10-90209010.591221
35,910
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38878576NBT50-MDPE-M10-1052010510.591221
35,910
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38878585NBT50-MDPE-M12-70257012.591524
35,070
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38878594NBT50-MDPE-M12-85258512.591524
35,910
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38878603NBT50-MDPE-M12-1002510012.591524
35,910
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38878612NBT50-MDPE-M16-8032801791625
35,070
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38878621NBT50-MDPE-M16-9532951791625
35,910
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38878637NBT50-MDPE-M16-110321101791625
35,910
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする