曜日別特売

2LOCKゼロフィット型スリムチャック

2LOCKゼロフィット型スリムチャック - 日研工作所2LOCKゼロフィット型スリムチャック - 日研工作所2LOCKゼロフィット型スリムチャック - 日研工作所
内容量1個
注意
※アジャストねじ、振れ調整用レンチ、締付スパナは付属していません。
全18種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(Φmm)
寸法C1(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38878725NBT30-SZF6C-9019.540.50.7~6.026~319042-
35,400
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
38878734NBT30-SZF10C-9027.548.51.75~10.035~41903561
36,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38878743NBT30-SZF16C-1054059.52.75~16.045~571054076
38,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38878752NBT40-SZF10C-9027.548.51.75~10.035~419037-
37,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
38878761NBT40-SZF10C-15027.548.51.75~10.035~4115097-
39,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38878777NBT40-SZF16C-904059.52.75~16.045~579037-
41,200
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38878786NBT40-SZF16C-1504059.52.75~16.045~5715097-
43,200
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38878795NBT40-SZF25C-1205566.516.0~25.460~651205584
45,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38878804NBT40-SZF25C-1505566.516.0~25.460~6515086114
46,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38878813NBT40-SZF6C-9019.540.50.7~6.026~319037-
37,700
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38878822NBT40-SZF6C-15019.548.50.7~6.026~3115060-
39,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38878831NBT50-SZF6C-10519.540.50.7~6.026~3110541-
44,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38878847NBT50-SZF6C-16519.548.50.7~6.026~3116563-
46,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38878856NBT50-SZF10C-10527.548.51.75~10.035~4110541-
44,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38878865NBT50-SZF10C-16527.548.51.75~10.035~41165101-
46,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38878874NBT50-SZF16C-1054059.52.75~16.045~5710541-
46,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38878883NBT50-SZF16C-1654059.52.75~16.045~57165101-
48,700
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38878892NBT50-SZF25C-1655566.516.0~25.460~70165101-
52,700
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする