曜日別特売

2LOCK NC用ドリルチャック

2LOCK NC用ドリルチャック - 日研工作所2LOCK NC用ドリルチャック - 日研工作所
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全14種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
把握径(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(Max)(mm)
寸法L(Min)(mm)
把握径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38878996NBT30-NPU8-703883.576.50.3~80.7
33,180
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38879005NBT30-NPU13-9548.5113.1102.11~131.2
35,600
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38879014NBT40-NPU13-8048.597.186.11~131.5
35,600
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38879023NBT40-NPU13-13048.5148.1137.11~132.2
36,960
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38879032NBT40-NPU13-17548.5193.1182.11~132.7
38,330
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
38879041NBT40-NPU8-703883.576.50.3~81.2
33,180
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38879057NBT40-NPU8-11038122.5115.50.3~81.5
34,550
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38879066NBT40-NPU8-15538167.5160.50.3~81.7
36,020
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38879075NBT50-NPU13-9048.5108.197.11~134.1
46,730
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38879084NBT50-NPU13-13048.5148.1137.11~134.6
48,090
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38879093NBT50-NPU13-19048.5208.1197.11~135.2
49,460
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
38879102NBT50-NPU8-853894.587.50.3~83.8
44,310
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38879111NBT50-NPU8-11038122.5115.50.3~83.9
45,050
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38879127NBT50-NPU8-17038182.5175.50.3~84.3
46,410
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする