曜日別特売

2LOCKモールステーパスリーブA型(タング式)

2LOCKモールステーパスリーブA型(タング式) - 日研工作所2LOCKモールステーパスリーブA型(タング式) - 日研工作所2LOCKモールステーパスリーブA型(タング式) - 日研工作所
内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38879285NBT40-MTA1-452512.065455.61.0
20,020
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38879294NBT40-MTA1-1202512.0651205.61.3
22,660
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38879303NBT40-MTA2-603217.78606.61.1
20,020
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38879312NBT40-MTA2-1203217.781206.61.4
22,660
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38879321NBT40-MTA3-754023.825758.41.2
21,120
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38879337NBT40-MTA3-1354023.8251358.41.8
22,660
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38879346NBT40-MTA4-955031.2679512.41.4
21,120
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38879355NBT50-MTA1-452512.065455.64.0
32,560
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38879364NBT50-MTA1-1202512.0651205.64.3
39,930
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38879373NBT50-MTA1-1802512.0651805.64.3
40,480
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
38879382NBT50-MTA2-453217.78456.64.0
32,560
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
38879391NBT50-MTA2-1353217.781356.64.4
39,930
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38879407NBT50-MTA2-1803217.781806.64.6
42,680
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
38879416NBT50-MTA3-454023.825458.43.9
32,560
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38879425NBT50-MTA3-1504023.8251508.44.7
41,360
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
38879434NBT50-MTA3-1804023.8251808.44.9
42,680
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
38879443NBT50-MTA4-755031.2677512.44.0
36,850
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38879452NBT50-MTA5-1056544.39910516.54.6
39,930
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38879461NBT50-MTA4-1805031.26718012.45.4
42,680
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルソケット・ドリルスリープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/053/
2022-12-14

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする