2LOCK正面フライスアーバB型

2LOCK正面フライスアーバB型 - 日研工作所2LOCK正面フライスアーバB型 - 日研工作所2LOCK正面フライスアーバB型 - 日研工作所
内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(Φmm)
寸法C1(Φmm)
寸法C2(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38880283NBT30-FMB25.4-4580332325.48050261024595-9.5
18,170
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38880292NBT40-FMB25.4-6080332325.480502610260110-9.5
22,370
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38880301NBT40-FMB25.4-9080332325.480502610290140-9.5
23,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38880317NBT40-FMB38.1-6085502738.1125632614660123-12.9
23,840
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38880326NBT50-FMB25.4-15080332325.4805026102150200-9.5
35,180
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38880335NBT50-FMB25.4-4580332325.48050261024595-9.5
29,400
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38880344NBT50-FMB25.4-9080332325.480502610290140-9.5
32,240
23,980
26,378(税込)
106日以内出荷
返品不可
38880353NBT50-FMB38.1-4585502738.1125632614645108-15.9
29,400
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38880362NBT50-FMB38.1-7585502738.1125632614675138-15.9
32,240
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38880371NBT50-FMB38.1F-75110502738.112563261467513866.715.9
39,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38880387NBT50-FMB38.1-10585502738.11256326146105168-15.9
33,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38880396NBT50-FMB60-75140--602006325--75138101.625.4
45,150
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする