曜日別特売

2LOCKフランジスルー型ミニミニチャック

2LOCKフランジスルー型ミニミニチャック - 日研工作所
内容量1個
注意
※コレットは付属していませんので別途ご注文ください。
※オイルホール無刃物にはJ付きコレットを、オイルホール付刃物にはJ無コレットをご使用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
把握径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38881166NBT40-MMC8F-902~82033421.4
44,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38881175NBT40-MMC8F-1202~82040721.5
46,200
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38881184NBT40-MMC12F-904~123036441.7
49,100
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38881193NBT40-MMC12F-1204~123060741.8
50,900
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38881202NBT50-MMC8F-1052~82033424.4
53,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38881211NBT50-MMC8F-1352~82040724.5
55,400
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38881227NBT50-MMC8F-1652~820401024.6
56,900
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38881236NBT50-MMC12F-1054~123036444.6
56,300
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38881245NBT50-MMC12F-1354~123060744.7
58,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38881254NBT50-MMC12F-1654~1230701044.8
60,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする