HSKミニミニチャック

HSKミニミニチャック - 日研工作所HSKミニミニチャック - 日研工作所
内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法L1(mm)
適合コレット
最高回転数(min-1[r.p.m])
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38885725HSK100A-MMC8C-1302~81302033PMK8、VMK8200002.9
57,100
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38885734HSK100A-MMC12C-1304~121303036PMK12、VMK12200003.1
62,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38885743HSK50A-MMC8C-1272~81272033PMK8、VMK8300001.4
39,700
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38885752HSK50A-MMC12C-1294~121293036PMK12、VMK12300001.6
40,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38885761HSK50E-MMC8C-1272~81272033PMK8、VMK8300001.4
40,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38885777HSK50E-MMC12C-1294~121293036PMK12、VMK12300001.6
40,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38885786HSK63A-MMC8C-1152~81152033PMK8、VMK8300001.4
39,700
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38885795HSK63A-MMC12C-1174~121173035PMK12、VMK12300001.6
40,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38885804HSK63E-MMC8C-1152~81152033PMK8、VMK8300001.4
39,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38885813HSK63E-MMC12C-1174~121173036PMK12、VMK12300001.6
40,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38885831HSK63F-MMC12C-1294~121293036PMK12、VMK12300001.6
43,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38885822HSK63F-MMC8C-1272~81272033PMK8、VMK8300001.4
42,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする