曜日別特売

HSKサイドカッタアーバ(ミリ)

HSKサイドカッタアーバ(ミリ) - 日研工作所HSKサイドカッタアーバ(ミリ) - 日研工作所
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38886827HSK63A-SCA27-9040273225907
39,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38886836HSK63A-SCA32-9046324130908
40,480
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38886845HSK100A-SCA27-9040273225907
38,280
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38886854HSK100A-SCA32-9046324130908
38,280
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする