曜日別特売

超硬PFラジカルミルリーマ

超硬PFラジカルミルリーマ - 日研工作所超硬PFラジカルミルリーマ - 日研工作所
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全6種類を絞り込む
刃長(mm)
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
シャンク
刃長(mm)
全長(mm)
刃形
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38888071RMSS-9.09.0(H7)ストレートシャンク25105スパイラル
20,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38888053RMSS-8.08.0(H7)ストレートシャンク25100スパイラル
18,400
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
38888096RMSS-10.010.0(H7)ストレートシャンク29110スパイラル
21,200
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
38888044RMSS-7.5-----
18,400
取扱い終了
38888062RMSS-8.5-----
20,000
取扱い終了
38888087RMSS-9.5-----
21,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする