エムエフ
看板枠用カバー ピッたし看看
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。
看板枠にしっかりフィットし、装着は簡単でしかも外れにくくなっています。
幅広看板用のアタッチメントもご用意しています。
材質
発泡ポリエチレン
有効幅(mm)
10~40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※現場または仮設事務所には配送不可です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38842036
S21-021
1セット
-
1700
ブルー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
38842054
S21-011
1セット
-
1700
オレンジ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38842097
S21-112
1箱(10本)
幅広看板用アタッチメント
550
ブルー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38842115
S21-111
1箱(10本)
幅広看板用アタッチメント
550
オレンジ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38842045
S21-031
1セット
-
1700
イエロー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38842106
S21-113
1箱(10本)
幅広看板用アタッチメント
550
イエロー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38842002
-
1個
-
1700
ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
38842011
-
1個
-
1700
イエロー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
38842027
-
1個
-
1700
オレンジ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
38842063
-
1本
幅広看板用アタッチメント
550
ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
38842072
-
1本
幅広看板用アタッチメント
550
イエロー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
38842081
-
1本
幅広看板用アタッチメント
550
オレンジ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。