曜日別特売
(50件のレビュー)
形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
寸法L(mm)
規格
寸法D(Φmm)
公差L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38842194TSS2077JIS規格33(-0.8)±4
88
47
52(税込)
当日出荷
38842203TSS2587JIS規格40(-1)±4
143
85
94(税込)
当日出荷
38842221TSS40117JIS規格57(-1.2)±4
319
199
219(税込)
当日出荷
38842237TSS50133JIS規格70(-1.5)±4
462
309
340(税込)
当日出荷
38842246TSS65145JIS規格87(-1.5)±4
803
549
604(税込)
当日出荷
58303036TSS75155JIS規格102(-1.5)±4
1,166
729
802(税込)
当日出荷
38842176TSS1357JIS K 674324(-0.6)±4
58
取扱い終了
代替品有
38842212TSS3095JIS K 674346(-1)±4
138
取扱い終了
代替品有
38842255TSS75155JIS K 6743102(-1.5)±4.0
795
取扱い終了
代替品有
58303045TSS100200JIS K 6743130(-1.8)±4
1,767
取扱い終了
代替品有
58303054TSS125240JIS K 6743157(-1.8)±4
3,093
取扱い終了
代替品有
58303063TSS150300JIS K 6743186(-2)±4
5,126
取扱い終了
代替品有
38842185TSS1667JIS K 674329(-0.7)±4
63
取扱い終了
38842264TSS100200JIS K 6743130(-1.8)±4.0
1,606
取扱い終了
38842273TSS125240-157(-2.0)±4.0
2,811
取扱い終了
38842282TSS150300JIS K 6743186(-2.0)±4.0
4,660
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38842176TSS34659222TSSTSS TSソケット セキスイ 34659222TSソケットセキスイ1個
57
税込63
メーカー違いの相当品
38842212TSS34659265TSSTSS TSソケット セキスイ 34659265TSソケットセキスイ1個
159
税込175
メーカー違いの相当品
38842255TSS58303036TSSTSS TSソケット Aron(アロン化成) 58303036TSソケットAron(アロン化成)1個
729
税込802
注文コードが変更になりました
58303045TSS34659317TSSTSS TSソケット セキスイ 34659317TSソケットセキスイ1個
2,198
欠品中
税込2,418
メーカー違いの相当品
58303054TSS34659326TSSTSS TSソケット セキスイ 34659326TSソケットセキスイ1個
3,490
税込3,839
メーカー違いの相当品
58303063TSS34659335TSSTSS TSソケット セキスイ 34659335TSソケットセキスイ1個
5,298
税込5,828
メーカー違いの相当品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38842203
2025-09-12
用途: ハウス、路地での冠水に使用。
自家焙煎珈琲ファクトリー飲食業

塩ビパイプに接続。接着剤など使わずに金づちで軽く叩いて使用。外すのも簡単。

2024-12-12
用途: 散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品 : 38842237
2024-03-12
用途: 田んぼの入水に!
農・林・水産業

ホームセンターより安くて助かります。
物価高騰の時期に他より安いのでいいです。

対象商品 : 38842194
2024-02-19
用途: 家の補修

早く届きすぐに修繕もでき助かりました。品質価格もOKです。

対象商品 : 38842194
2023-06-19
用途: 井戸のメインテナンス
農・林・水産業

塩ビ菅と一緒に購入しました。使いやすく、また丈夫です。

1が参考にしています
対象商品 : 38842203
2022-12-03
用途: 野菜の水やり
卸売・小売業

コストパホーマンスに優れて助かります
このままの品質とコストパホーマンスを維持してください

対象商品 : 38842185
2022-03-05
用途: マイクロライト・マグネテイック・ループアンテナの構成部材

塩ビパイプを短く切断し分けてアンテナフレームを構成する仕様でポータビリテイが高い物がホームメイド設計できますので有りがたい資材です。分解してソフトなPCカバンのようなものにまとめて放り込める移動型組み立て容易アンテナの実現ができるので助かります。
これはヨーロッパのハムの方から学んだ智慧ですが今の日本においてもとてもありがたい考え方ではないかと思います。

対象商品 : 38842176
2022-10-18
用途: 計測器のフレームの部分として
製造業

安いですし、特に問題はありません。しかし、値段シール剥がしにくいものがたまにあるので改善してほしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする