(33件のレビュー)
形状チーズタイプTS種類塩ビ管用継手内容量1個
注意
※寸法Dならびに寸法tのプラス側の許容差は規定しておりません。
※商品本体の色味が異なる場合がございますが、仕様(サイズや材質)は同様のJIS規格品となります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
寸法H(mm)
規格
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38842456TST1336(-1~+5)JIS規格3(-0.3)24.0(-0.6)
88
49
54(税込)
当日出荷
38842465TST1643(-1~+5)JIS規格3.5(-0.3)29.0(-0.7)
132
75
83(税込)
当日出荷
38842474TST2050(-1~+5)JIS規格3.5(-0.3)33.0(-0.8)
165
97
107(税込)
当日出荷
38842492TST3065(-1~+5)JIS規格4(-0.4)46.0(-1.0)
341
229
252(税込)
当日出荷
58303079TST75120(-1~+5)JIS規格8(-0.5)102.0(-1.5)
2,717
1,598
1,758(税込)
当日出荷
58303088TST100152(-1~+5)JIS規格10(-0.6)130.0(-1.8)
5,610
3,598
3,958(税込)
当日出荷
38842501TST4082(-1~+5)JIS K 67434.5(-0.4)57.0(-1.2)
449
取扱い終了
代替品有
38842535TST75120(+5/-1)JIS K 67438.0(-0.5)102.0(-1.5)
1,854
取扱い終了
代替品有
38842544TST100152(+5/-1)JIS K 674310.0(-0.6)130.0(-1.8)
3,828
取扱い終了
代替品有
58303097TST150230(-1~+5)JIS K 674313(-0.8)186.0(-2.0)
13,699
取扱い終了
代替品有
38842483TST2558(-1~+5)JIS K 67434(-0.4)40.0(-1.0)
201
取扱い終了
38842517TST5096(-1~+5)JIS K 67435(-0.5)70.0(-1.5)
741
取扱い終了
38842526TST65110(-1~+5)JIS K 67436.6(-0.5)87.0(-1.5)
1,322
取扱い終了
38842553TST150230(+5/-1)JIS K 674313.0(-0.8)186.0(-2.0)
12,453
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38842501TST34659615TSTTST TSチーズ セキスイ 34659615TSチーズセキスイ1個
469
税込516
メーカー違いの相当品
38842535TST58303079TSTTST TSチーズ Aron(アロン化成) 58303079TSチーズAron(アロン化成)1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
38842544TST58303088TSTTST TSチーズ Aron(アロン化成) 58303088TSチーズAron(アロン化成)1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
58303097TST34659676TSTTST TSチーズ セキスイ 34659676TSチーズセキスイ1個
16,980
税込18,678
メーカー違いの相当品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-09
用途: 牛舎で使用

牛舎の水道配管の修繕で使用。使用感は特に問題ありません。在庫がなくなったらリピートオーダー予定です。

2024-12-12
用途: 散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品 : 38842474
2024-02-19
用途: 塩ビ補修

早く届きすぐに修繕もでき助かりました。品質価格もOKです。

対象商品 : 38842456
2023-06-25
用途: 自宅の植木の水やり用配管を作るのに使いました。
その他業種

近所のホームセンターには、置いてなく、ちょっとした部品などが、近所では手に入らず助かりました。

対象商品 : 38842456
2022-10-18
用途: 計測器のフレームの部分として
製造業

安いですし、特に問題はありません。しかし、値段シール剥がしにくいものがたまにあるので改善してほしいです。

対象商品 : 38842465
2021-09-29
用途: 棚作り
株式会社 花と幹

塩ビパイプで簡易的な棚作りのために購入しました。
ホームセンターでは欲しい数がなかったりするし
とても安価なのでお得だと思います。

対象商品 : 38842483
2022-04-09
用途: 水配管
教育・研究機関

メーカー間で価格を比較すると安価ですが,品質には全く問題ありませんでした.

対象商品 : 38842456
2018-12-10
用途: 上水管施工
農・林・水産業

アロン製品は安いわりに使えるので良いと思いますよ。
凍結時には割れます。ポリエチレン管のほうが凍結には強いはず。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする