曜日別特売
(17件のレビュー)
形状チーズタイプTS種類塩ビ管用継手内容量1個
全25種類を絞り込む
呼び径
25種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38842562TST16×13
147
86
95(税込)
当日出荷
38842571TST20×13
165
97
107(税込)
当日出荷
38842587TST20×16
165
97
107(税込)
当日出荷
38842596TST25×13
264
179
197(税込)
当日出荷
38842632TST30×20
341
229
252(税込)
当日出荷
38842781TST100×75
5,390
2,898
3,188(税込)
当日出荷
38842605TST25×16
201
取扱い終了
代替品有
38842614TST25×20
201
取扱い終了
代替品有
38842623TST30×13
261
取扱い終了
代替品有
38842641TST30×25
261
取扱い終了
代替品有
38842657TST40×13
400
取扱い終了
代替品有
38842666TST40×20
400
取扱い終了
代替品有
38842675TST40×25
400
取扱い終了
代替品有
38842684TST40×30
400
取扱い終了
代替品有
38842693TST50×13
657
取扱い終了
代替品有
38842702TST50×16
657
取扱い終了
代替品有
38842711TST50×20
657
取扱い終了
代替品有
38842727TST50×25
657
取扱い終了
代替品有
38842736TST50×30
657
取扱い終了
代替品有
38842745TST50×40
657
取扱い終了
代替品有
38842754TST75×40
2,040
取扱い終了
代替品有
38842763TST75×50
2,040
取扱い終了
代替品有
38842772TST100×50
4,211
取扱い終了
代替品有
38842806TST150×100
13,604
取扱い終了
代替品有
38842797TST150×75
13,604
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38842605TST34659721TSTTST TS径違いチーズ セキスイ 34659721TS径違いチーズセキスイ1個
229
税込252
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38842614TST34659737TSTTST TS径違いチーズ セキスイ 34659737TS径違いチーズセキスイ1個
229
欠品中
税込252
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38842623TST34659746TSTTST TS径違いチーズ セキスイ 34659746TS径違いチーズセキスイ1個
309
税込340
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38842641TST34659773TSTTST TS径違いチーズ セキスイ 34659773TS径違いチーズセキスイ1個
309
税込340
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38842657TST34659782TSTTST TS径違いチーズ セキスイ 34659782TS径違いチーズセキスイ1個
399
税込439
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38842666TST34659807TSTTST TS径違いチーズ セキスイ 34659807TS径違いチーズセキスイ1個
399
欠品中
税込439
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38842675TST34659816TSTTST TS径違いチーズ セキスイ 34659816TS径違いチーズセキスイ1個
399
税込439
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38842684TST34659825TSTTST TS径違いチーズ セキスイ 34659825TS径違いチーズセキスイ1個
399
税込439
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38842693TST34659834TSTTST TS径違いチーズ セキスイ 34659834TS径違いチーズセキスイ1個
649
税込714
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38842702TST34659843TSTTST TS径違いチーズ セキスイ 34659843TS径違いチーズセキスイ1個
649
税込714
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38842711TST34659852TSTTST TS径違いチーズ セキスイ 34659852TS径違いチーズセキスイ1個
649
税込714
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38842727TST34659861TSTTST TS径違いチーズ セキスイ 34659861TS径違いチーズセキスイ1個
649
税込714
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38842736TST34659877TSTTST TS径違いチーズ セキスイ 34659877TS径違いチーズセキスイ1個
649
税込714
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38842745TST34659886TSTTST TS径違いチーズ セキスイ 34659886TS径違いチーズセキスイ1個
649
欠品中
税込714
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38842754TST34659913TSTTST TS径違いチーズ セキスイ 34659913TS径違いチーズセキスイ1個
2,398
税込2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38842763TST34659922TSTTST TS径違いチーズ セキスイ 34659922TS径違いチーズセキスイ1個
2,398
税込2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38842772TST34659947TSTTST TS径違いチーズ セキスイ 34659947TS径違いチーズセキスイ1個
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38842806TST34659983TSTTST TS径違いチーズ セキスイ 34659983TS径違いチーズセキスイ1個
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38842571
2025-04-22
用途: 農作業
その他業種

数量が必要な時、まとめて一度で購入でき助かります。

対象商品 : 38842657
2021-12-08
用途: ハウスの潅水配管
農・林・水産業

対応も速く助かりました、それに値段も低価格で満足しています。

対象商品 : 38842596
2020-08-30
用途: 排水設備
山央冷機建設業・工事業

開封後あまりの美品にびっくりしました。汚れが全くなくあり得ないぐらいでした

対象商品 : 38842754
2020-05-11
用途: 給水の分岐
小林電気工事建設業・工事業

製品も頑丈にできていて、安心して給水配管できました。

対象商品 : 38842727
2017-05-31
用途: 空気配管接続作業時
有限会社鈴木組建設業・工事業

50mmの方が大きさに若干の誤差があるためボンド付けしてもエアーがかすかにもれてしまい接続が難しかった。

対象商品 : 38842596
2016-11-25
用途: 配管
オールマリン

水配管に使っています。ホームセンターでも売っていますが価格が高いのでまとめて購入しました。

対象商品 : 38842711
2017-06-30
用途: 配管工事
建設業・工事業

この商品は全く、問題もなく普通に、使用できました。

対象商品 : 38842702
2015-10-28
用途: 配管

肉厚もあり良いです。シール剥がしでバーコードラベルは簡単に取れました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする