(8件のレビュー)
形状エルボ45°種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38842946TS45L13
83
取扱い終了
代替品有
38842955TS45L20
141
取扱い終了
代替品有
38842964TS45L25
154
取扱い終了
代替品有
38842973TS45L30
409
取扱い終了
代替品有
38842982TS45L40
483
取扱い終了
代替品有
38842991TS45L50
780
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38842946TS45L34660157TS45LTS45L TS45°エルボ セキスイ 34660157TS45°エルボセキスイ1個
82
税込90
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38842955TS45L34660166TS45LTS45L TS45°エルボ セキスイ 34660166TS45°エルボセキスイ1個
159
税込175
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38842964TS45L34660175TS45LTS45L TS45°エルボ セキスイ 34660175TS45°エルボセキスイ1個
249
税込274
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38842973TS45L34660184TS45LTS45L TS45°エルボ セキスイ 34660184TS45°エルボセキスイ1個
319
税込351
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38842982TS45L34660193TS45LTS45L TS45°エルボ セキスイ 34660193TS45°エルボセキスイ1個
569
税込626
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38842991TS45L34660202TS45LTS45L TS45°エルボ セキスイ 34660202TS45°エルボセキスイ1個
849
税込934
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: 散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品 : 38842955
2019-07-20
用途: 空調工事
有限会社 新幸重設建設業・工事業

毎回リピート購入しています 何にも問題なく使用しています
個数を使うので価格がもう少し安いと助かります

対象商品 : 38842955
2018-08-14
用途: 手押しのそり
教育・研究機関

本来の用途ではありませんが、構造を強くするために最小限の部品で構成でき、満足しています。

対象商品 : 38842964
2018-08-28
用途: 商品 無事に届きました。ありがとうございます。
ル、レーヴ不動産業

商品 無事に届きました。ありがとうございます。頑丈な素晴らしい商品です。

対象商品 : 38842964
2017-09-21
用途: 農業用灌水施設
農・林・水産業

45度ってホームセンターにないので助かりました!
そんなに買う物じゃないけど、また要る時はリピートします!

対象商品 : 38842964
2015-10-19
用途: 融雪槽

ホームセンタに置いてなく助かりました

対象商品 : 38842946
2014-06-27
用途: カーポート竪樋配管

45度曲がり初めて知りました。カーポート竪樋が鎖だったので風が強いと 雨水が周囲に飛び散るのでVP13パイプにし
90度曲がりでは スムースに流れ落ない 45度エルボにしたら スムーズに流れるとても良い製品です。

対象商品 : 38842955
2014-07-24
用途: 変形箇所

45度はホームセンターなどには無いので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする