曜日別特売
(15件のレビュー)
形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法t1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38843707HIR40×251144.5(-0.4)57.0(-1.2)4(-0.4)
396
239
263(税込)
当日出荷
38843734HIR50×401365(-0.5)70.0(-1.5)4.5(-0.4)
627
379
417(税込)
当日出荷
58302984HIR150×10029513(-0.8)186.0(-2.0)10(-0.6)
8,965
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38843621HIR16×13613.5(-0.3)29.0(-0.7)3(-0.3)
84
取扱い終了
代替品有
38843637HIR20×13683.5(-0.3)33.0(-0.8)3(-0.3)
98
取扱い終了
代替品有
38843646HIR20×16713.5(-0.3)33.0(-0.8)3.5(-0.3)
98
取扱い終了
代替品有
38843655HIR25×13864(-0.4)40.0(-1.0)3(-0.3)
138
取扱い終了
代替品有
38843664HIR25×16854(-0.4)40.0(-1.0)3.5(-0.3)
138
取扱い終了
代替品有
38843673HIR25×20844(-0.4)40.0(-1.0)3.5(-0.3)
138
取扱い終了
代替品有
38843682HIR30×25934(-0.4)46.0(-1.0)4(-0.4)
181
取扱い終了
代替品有
38843691HIR40×201134.5(-0.4)57.0(-1.2)3.5(-0.3)
307
取扱い終了
代替品有
38843716HIR40×301144.5(-0.4)57.0(-1.2)4(-0.4)
307
取扱い終了
代替品有
38843725HIR50×251405(-0.5)70.0(-1.5)4(-0.4)
479
取扱い終了
代替品有
38843743HIR75×501658(-0.5)102.0(-1.5)5(-0.5)
1,149
取扱い終了
代替品有
38843752HIR100×7519010(-0.6)130.0(-1.8)8(-0.5)
2,327
取扱い終了
代替品有
38843761HIR150×100295(±4)13.0(-0.8)186.0(-2.0)10.0(-0.6)
6,122
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38843621HIR34661024HIRHIR HI径違いソケット セキスイ 34661024HI径違いソケットセキスイ1個
93
税込102
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38843637HIR34661033HIRHIR HI径違いソケット セキスイ 34661033HI径違いソケットセキスイ1個
109
税込120
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38843646HIR34661042HIRHIR HI径違いソケット セキスイ 34661042HI径違いソケットセキスイ1個
109
税込120
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38843655HIR34661051HIRHIR HI径違いソケット セキスイ 34661051HI径違いソケットセキスイ1個
158
税込174
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38843664HIR34661067HIRHIR HI径違いソケット セキスイ 34661067HI径違いソケットセキスイ1個
158
税込174
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38843673HIR34661076HIRHIR HI径違いソケット セキスイ 34661076HI径違いソケットセキスイ1個
158
税込174
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38843682HIR34661103HIRHIR HI径違いソケット セキスイ 34661103HI径違いソケットセキスイ1個
199
税込219
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38843691HIR34661112HIRHIR HI径違いソケット セキスイ 34661112HI径違いソケットセキスイ1個
349
税込384
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38843716HIR34661137HIRHIR HI径違いソケット セキスイ 34661137HI径違いソケットセキスイ1個
349
税込384
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38843725HIR34661146HIRHIR HI径違いソケット セキスイ 34661146HI径違いソケットセキスイ1個
709
税込780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38843743HIR34661182HIRHIR HI径違いソケット セキスイ 34661182HI径違いソケットセキスイ1個
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38843752HIR34661207HIRHIR HI径違いソケット セキスイ 34661207HI径違いソケットセキスイ1個
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38843621
2023-03-03
用途: 給水配管
望 商会

現在は使われない 16mm と言うサイズを 13mm に落とす為に使います 有ると便利、無ければ困る継手です

対象商品 : 38843637
2023-01-19
用途: 水道配管の補修時

単価が安いですが、問題なく安心して使える商品でした。

対象商品 : 38843637
2021-09-07
用途: 水道工事
運輸・通信業

今回、散水管から立水管に変更するのに使いました。
近所のホームセンターに無くてモノタロウを調べたら
翌日発送なので助かりました。ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 38843682
2021-10-05
用途: 配管の修理
不動産業

買い忘れや取り置き不足の際に便利です。ホームセンターのほうが安い場合もありますが、欠品のリスクもあるのでこちらで注文しました。ホームセンターで購入の場合は、値札シールを剥がすのに一苦労しています。

対象商品 : 38843716
2019-07-19
用途: 井戸ポンプ配管に使っています
株式会社ネクストネットワーク

問題なく使用できました。
価格的には安くはありませんが問題なく使用できました。

対象商品 : 38843673
2019-07-01
用途: 工事・作業
有限会社ビージェイ・クリエイティブ

大手メーカーよりも安いので、使用していますが、今のところ何も問題はありませんので、引き続き使用するつもりです。

1が参考にしています
対象商品 : 38843655
2019-05-15
用途: カヌーポロの練習用ゴールを作ります
カヌーリゾートたまよど

当然ですが、まったく問題なし。しっかりした部品です。

対象商品 : 38843673
2017-05-19
用途: ポンプの入れ替えに使いました。
建設業・工事業

家の配管が20ですので ポンプの25サイズに合わせるため使いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする