(21件のレビュー)
形状チーズタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38843777HIT1336(-1~+5)3(-0.3)24.0(-0.6)
110
64
70(税込)
当日出荷
38843786HIT1643(-1~+5)3.5(-0.3)29.0(-0.7)
165
99
109(税込)
当日出荷
38843795HIT2050(-1~+5)3.5(-0.3)33.0(-0.8)
231
149
164(税込)
当日出荷
38843813HIT3065(-1~+5)4(-0.4)46.0(-1.0)
473
289
318(税込)
当日出荷
38843856HIT75120(-1~+5)8(-0.5)102.0(-1.5)
3,806
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
58302966HIT100152(-1~+5)10(-0.6)130.0(-1.8)
7,832
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
38843822HIT4082(-1~+5)4.5(-0.4)57.0(-1.2)
625
取扱い終了
代替品有
38843831HIT5096(-1~+5)5(-0.5)70.0(-1.5)
1,006
取扱い終了
代替品有
38843847HIT65110(-1~+5)6.6(-0.5)87.0(-1.5)
1,723
取扱い終了
代替品有
38843865HIT100152(+5/-1)10.0(-0.6)130.0(-1.8)
5,345
取扱い終了
代替品有
58302975HIT150230(-1~+5)13(-0.8)186.0(-2.0)
18,486
取扱い終了
代替品有
38843804HIT2558(-1~+5)4(-0.4)40.0(-1.0)
272
取扱い終了
38843874HIT150230(+5/-1)13.0(-0.8)186.0(-2.0)
16,805
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38843822HIT34661295HITHIT HIチーズ セキスイ 34661295HIチーズセキスイ1個
669
税込736
メーカー違いの相当品
38843831HIT34661304HITHIT HIチーズ セキスイ 34661304HIチーズセキスイ1個
1,098
税込1,208
メーカー違いの相当品
38843847HIT34661313HITHIT HIチーズ セキスイ 34661313HIチーズセキスイ1個
1,998
税込2,198
メーカー違いの相当品
38843865HIT58302966HITHIT HIチーズ Aron(アロン化成) 58302966HIチーズAron(アロン化成)1個
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
58302975HIT34661356HITHIT HIチーズ セキスイ 34661356HIチーズセキスイ1個
21,980
税込24,178
メーカー違いの相当品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38843795
2021-12-19
用途: 配管分岐
有限会社平井電設

使用に関して何の問題もありません。この手の商品が1個単位で購入できるのは助かります。

対象商品 : 38843777
2020-05-17
用途: 商品製作

JIS規格なので質に問題は有りません。 バーコードシールは剥がし易かったのですが最近はシール剥がしを使わないと剥がれないので手間が掛かっています。

対象商品 : 38843795
2019-06-25
用途: 外径22mm塩ビパイプの接続

呼び径20mmの本製品は、φ20(外径26mm)のHIパイプに適合します。
私は当サイトでも売られている積水化学工業のパイプと合わせました。

対象商品 : 38843777
2019-03-28
用途: 水道配管修理
その他業種

安価ですが問題なく使用できます。チャンスがあれば続けて使用していきます。

対象商品 : 38843777
2019-05-14
用途: アルミパイプの接手

左右(裏表?)があるので、使用前に確認しなければならず、手がかかる。

対象商品 : 38843777
2020-07-10
用途: アルミパイプの継手

モノ自体がガラッと変わってしまいました、今までの商品は品質,価格共に☆5つ以上でしたが、リニューアルされた商品は一回り小さくクオリティは雑でチープになってしまいとても残念です。それでも他のメーカーの物よりは良いと思うので☆2つです、本来の使い道なら何の問題も無いと思います。値段が多少高くなっても今までの物を製造販売していただきたかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 38843786
2017-10-16
用途: 水道配管
製造業

水道配管に使用しています。
ホームセンターよりも安い価格で大変助かっています。

対象商品 : 38843795
2018-08-05
用途: 井戸ポンプ配管に使っています
株式会社ネクストネットワーク

最短での配管が可能となり、HIは安心して接着できます
計算どうりに接着部分が可能となります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする