(31件のレビュー)
タイプHI種類塩ビ管用継手内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
形状
JIS規格
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38844127HIL13エルボJIS K 674324(-0.6)
99
58
64(税込)
当日出荷
38844145HIL20エルボJIS K 674333(-0.8)
154
93
102(税込)
当日出荷
38844154HIL25エルボJIS K 674340(-1)
231
149
164(税込)
当日出荷
38844181HIL50エルボJIS K 674370(-1.5)
858
519
571(税込)
当日出荷
38844224HIL125エルボJIS K 6743157(-1.8)
8,921
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
38844163HIL30エルボ90°-46(-1)
244
取扱い終了
38844172HIL40エルボ90°-57(-1.2)
422
取扱い終了
38844206HIL75エルボ90°-102(-1.5)
1,786
取扱い終了
38844215HIL100エルボ90°-130(-1.8)
3,505
取扱い終了
38844233HIL150エルボ90°-186(-2)
11,091
取扱い終了
38844136HIL16エルボ90°-29(-0.8)
78
取扱い終了
38844197HIL65エルボ90°-87(-1.5)
1,057
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38844163HIL34661724HILHIL HIエルボ セキスイ 34661724HIエルボセキスイ1個
269
税込296
メーカー違いの相当品
38844172HIL34661733HILHIL HIエルボ セキスイ 34661733HIエルボセキスイ1個
469
税込516
メーカー違いの相当品
38844206HIL34661767HILHIL HIエルボ セキスイ 34661767HIエルボセキスイ1個
2,198
税込2,418
メーカー違いの相当品
38844215HIL34661776HILHIL HIエルボ セキスイ 34661776HIエルボセキスイ1個
3,998
税込4,398
メーカー違いの相当品
38844233HIL34661794HILHIL HIエルボ セキスイ 34661794HIエルボセキスイ1個
13,980
税込15,378
メーカー違いの相当品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38844145
2022-09-26
用途: 工事・作業
有限会社ビージェイ・クリエイティブ

いつも、購入して使用しています。信頼性もいいと思います。

対象商品 : 38844145
2021-10-04
用途: 給水配管時
株式会社長谷川商店

品質も、製品としての安定性もあり、よく使う。箱単位での特価を考えてほしい。

2が参考にしています
対象商品 : 38844181
2020-12-07
用途: 水道の配管に使用します
西出鉄工所

水道の配管に使いました、が安いので又使おうかと思います。

対象商品 : 38844181
2019-12-01
用途: 配管工事で使用。

アロン製は、肉厚で、安くで、丈夫で、いつも大満足しています。

対象商品 : 38844127
2019-03-28
用途: 水道配管修理
その他業種

安価ですが問題なく使用できます。チャンスがあれば続けて使用していきます。

対象商品 : 38844145
2019-06-07
用途: 配管作業
その他業種

全く問題ないです。ホームセンターより安く助かります。

対象商品 : 38844145
2018-08-05
用途: 井戸ポンプ配管に使っています
株式会社ネクストネットワーク

HIは接着誤差が少なく安心して使えます。
お薦めです。

対象商品 : 38844127
2018-06-04
用途: 水道配管
金融・保険業

水漏れもなく順調。価格はホームセンターより少し安いぐらい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする