曜日別特売

HIバルブソケット(インサート付)

HIバルブソケット(インサート付) - Aron(アロン化成)HIバルブソケット(インサート付) - Aron(アロン化成)HIバルブソケット(インサート付) - Aron(アロン化成)HIバルブソケット(インサート付) - Aron(アロン化成)HIバルブソケット(インサート付) - Aron(アロン化成)HIバルブソケット(インサート付) - Aron(アロン化成)HIバルブソケット(インサート付) - Aron(アロン化成)HIバルブソケット(インサート付) - Aron(アロン化成)
(26件のレビュー)
材質金属おねじ部:JIS H 3250の快削黄銅形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203公差L(mm)+5~(-2)内容量1個
注意
※ねじ部は、JIS B 0203のテーパーおねじに準ずる。
全7種類を絞り込む
呼び径
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び径
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38844757HIIVS13R
1,710
439
483(税込)
当日出荷
38844766HIIVS16R
1,920
499
549(税込)
当日出荷
38844775HIIVS20R
2,450
619
681(税込)
当日出荷
38844784HIIVS25R
3,630
989
1,088(税込)
当日出荷
38844793HIIVS30R
4,930
1,798
1,978(税込)
当日出荷
38844802HIIVS40R
5,920
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38844811HIIVS50R
7,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-20
用途: 電動ポンプに接続で使用
医療・福祉・介護関連業

インサート付なので水漏れに対する安心感があるかもしれない。
安い。

1が参考にしています
対象商品 : 38844757
2024-01-29
用途: 水道バルブ用
その他業種

水道バルブ用で使用、購入時対価の半額以下だったので地元のホームセンタより安かったので購入しました。

対象商品 : 38844775
2022-09-26
用途: 工事・作業
有限会社ビージェイ・クリエイティブ

以前から使用させていただいていますが、耐久性もあり安くていいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 38844775
2022-03-06
用途: 浅井戸ポンプ交換

いつも この商品を買ってます
漏れもなく大変しっかりとした商品です
到着も早く助かりました

対象商品 : 38844757
2021-12-18
用途: 配管作業に。
有限会社中央水道工業所建設業・工事業

形状がね。 ボク、めっちゃ便利っすよって聞こえてきます。

対象商品 : 38844811
2021-08-14
用途: ポンプからの配管

塩ビのバルブソケットを使用していましたが2年ほどでネジ部がダメになりインサート付きを購入 すぐ見つかり翌日入荷したので 緊急時に助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 38844784
2020-08-24
用途: 浅い井戸ポンプからの分岐
製造業

異径ソケットで3/4→1/2に変換して使ってます。
問題なく使えて満足してます。

対象商品 : 38844784
2019-12-01
用途: 配管工事で使用。

アロン製は、肉厚で、安値で、丈夫で、いつも大満足で使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする