DV90°径違いチーズ

DV90°径違いチーズ - Aron(アロン化成)DV90°径違いチーズ - Aron(アロン化成)DV90°径違いチーズ - Aron(アロン化成)DV90°径違いチーズ - Aron(アロン化成)DV90°径違いチーズ - Aron(アロン化成)DV90°径違いチーズ - Aron(アロン化成)DV90°径違いチーズ - Aron(アロン化成)DV90°径違いチーズ - Aron(アロン化成)
(4件のレビュー)
形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)内容量1個
注意
※流れ角度91°10′の許容差は±30′とする。
全16種類を絞り込む
呼び径
16種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38845143DVDT40×30
190
67
74(税込)
当日出荷
38845152DVDT50×30
260
90
99(税込)
当日出荷
38845161DVDT50×40
260
90
99(税込)
当日出荷
38845177DVDT65×40
470
169
186(税込)
当日出荷
38845186DVDT65×50
470
169
186(税込)
当日出荷
38845195DVDT75×40
640
219
241(税込)
当日出荷
38845204DVDT75×50
640
219
241(税込)
当日出荷
38845213DVDT75×65
640
219
241(税込)
当日出荷
38845222DVDT100×40
1,240
439
483(税込)
当日出荷
38845231DVDT100×50
1,240
439
483(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
38845247DVDT100×65
1,240
439
483(税込)
当日出荷
38845256DVDT100×75
1,240
439
483(税込)
当日出荷
38845265DVDT125×75
2,690
939
1,033(税込)
当日出荷
38845274DVDT125×100
2,690
939
1,033(税込)
5日以内出荷
38845283DVDT150×75
4,780
1,798
1,978(税込)
当日出荷
38845292DVDT150×100
5,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: 交換して頂き ★Up
松田事務所

3個注文して2個が変形してたので、対応良く交換して頂き、嬉しく思います。
これなら次も気兼ねなく注文出来ます。
マンションの雨樋の分岐に問題なくsizeは適合、使っています。

対象商品 : 38845222
2016-06-13
用途: 雨水排水管改造
製造業

このチーズは、ホームセンターで探してもほとんど売っていない。一件やっと見つけたが、値段が高くて買う気がしなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 38845247
2014-05-20
用途: 水耕栽培装置自作

水耕栽培を自作しました。苗ポットがちょうど収まる大きさでぴったりでした。次回はもっと大きな物を作ろうと思っています。

2014-02-25
用途: 配管

安くてとてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする