曜日別特売
(4件のレビュー)
形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)内容量1個
注意
※流れ角度91°10′の許容差は±30′とする。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38845301DVLT40
380
189
208(税込)
当日出荷
38845317DVLT50
490
239
263(税込)
当日出荷
38845326DVLT65
850
349
384(税込)
当日出荷
38845335DVLT75
1,230
529
582(税込)
当日出荷
38845344DVLT100
2,350
999
1,099(税込)
当日出荷
38845353DVLT125
3,930
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
38845362DVLT150
8,170
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
38845371DVLT50×40
440
179
197(税込)
当日出荷
38845387DVLT65×40
640
259
285(税込)
6日以内出荷
返品不可
38845396DVLT65×50
640
249
274(税込)
5日以内出荷
38845405DVLT75×40
920
399
439(税込)
4日以内出荷
38845414DVLT75×50
920
399
439(税込)
4日以内出荷
38845423DVLT75×65
920
399
439(税込)
4日以内出荷
38845432DVLT100×40
1,730
659
725(税込)
4日以内出荷
38845441DVLT100×50
1,730
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
38845457DVLT100×65
1,730
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
38845466DVLT100×75
1,730
689
758(税込)
4日以内出荷
38845484DVLT125×75
3,650
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
38845493DVLT125×100
3,650
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
38845502DVLT150×65
5,910
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
38845511DVLT150×75
5,910
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
38845527DVLT150×100
5,910
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
38845536DVLT150×125
5,910
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
38845475DVLT125×65
3,010
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38845335
2021-05-17
用途: 自動カンナ集塵分岐
建設業・工事業

自動カンナと手押しカンナの集塵分岐としてチーズまで75&65VP管集塵機まではジャバラ管で繋ぎカンナ屑がスムーズに吸い込まれます。最高の出来

対象商品 : 38845317
2015-10-04
用途: 配管改造用

安くて良かったです。

対象商品 : 38845493
2013-04-19
用途: ハウス周りの排水溝として
農・林・水産業

まだ、使用していませんが思ったとおりの商品でした。
曲がり部分が100mm×1で直進が125mm×2良かったです。

対象商品 : 38845387
2013-04-23
用途: 雨水タンクの取水用部品
印刷・くるまの石山

ホームセンターと同じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする