曜日別特売
(6件のレビュー)
材質PVC形状45°YタイプVU種類塩ビ管用継手公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38846324VUY50
460
179
197(税込)
当日出荷
38846333VUY75
1,080
439
483(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
38846342VUY100
2,190
879
967(税込)
当日出荷
38846351VUY150
9,270
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
38846367VUY75×50
770
279
307(税込)
当日出荷
38846376VUY100×50
1,600
559
615(税込)
当日出荷
38846385VUY100×75
1,600
559
615(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38846324
2018-07-20
用途: 配管
教育・研究機関

空気配管に使用しています.他社も含め,安価なものを選びました.使用に際して問題は感じません.

対象商品 : 38846342
2017-07-13
用途: 換気ダクトの分岐

ステンレス製のものに比べ値段は3分の1ですが、機能的に何ら問題なく満足しています。

対象商品 : 38846324
2016-09-30
用途: 電気改修工事

工事の予備品として同じ物を購入したので何とも言えない。

対象商品 : 38846342
2015-11-12
用途: 田んぼから用水への排水に
その他業種

問題なく使用できました。Y型の継手が自在継手になればもっと
 使い勝手が良くなる気がする

対象商品 : 38846324
2015-07-21
用途: 洗濯機の排水工事

お安くしていただいてありがとうです。

対象商品 : 38846342
2013-05-16
用途: スピーカーボックスの一部材料となる予定

寸法・仕上げ等均一で加工しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする