曜日別特売
(12件のレビュー)
材質PVC形状インクリーザータイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38846394VUIN50×40無圧
150
60
66(税込)
当日出荷
38846403VUIN75×50無圧
380
189
208(税込)
当日出荷
38846412VUIN75×65無圧
380
189
208(税込)
当日出荷
38846421VUIN100×50無圧
550
239
263(税込)
当日出荷
38846437VUIN100×65無圧
550
239
263(税込)
当日出荷
38846446VUIN100×75無圧
550
239
263(税込)
当日出荷
38846455VUIN125×100無圧
880
379
417(税込)
当日出荷
38846464VUIN150×100無圧
1,380
519
571(税込)
当日出荷
38846473VUIN150×125無圧
1,750
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38846446
2024-03-04
用途: 室内換気用の既存パイプ径が細いため、新しい換気扇に合うようにこの継ぎ手を使用し内径を大きくした。
その他業種

値段が安く加工しやすすかったです。すぐに調達できたので、助かりました。

対象商品 : 38846455
2022-11-03
用途: ダクトの異径接続
教育・研究機関

ダクトの異径接続を行う際,目的の直径と価格でこの品を選びました.使用に際して問題はありませんでした.

対象商品 : 38846412
2018-10-06
用途: 自宅の排水管補修
建設業・工事業

寸法等、規格通りで作業性は良かったです
価格も安いので助かりました

対象商品 : 38846394
2017-03-30
用途: 工作作業で

とあるマシンの展示品を見てあまりにも高額から自作したら安価にそれよりも高性能が出来ました。

対象商品 : 38846394
2017-05-05
用途: 配管工事
建設業・工事業

普段より安く購入できて、問題もなく使用できました。

対象商品 : 38846421
2016-08-09
用途: パイプの径を変える

アロン化成のものは安くてよい。

対象商品 : 38846421
2016-02-23
用途: 井戸ポンプ配管に使う
株式会社ネクストネットワーク

安くて助かります

対象商品 : 38846446
2015-11-07
用途: 配管工事
タナカリフォーム

一般の店においていなかったので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする