デジタルカウンタ DT-601CG

デジタルカウンタ DT-601CG - ニデックドライブテクノロジー

前面防滴仕様(IP66 相当)の新デザインで、食品や医薬品のラインに対応します。
AC85~264Vのフリー電源。らさにDC12~24Vタイプも用意。
各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。
RoHS 指令対応

仕様4桁入力デジタルスイッチRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力
出力
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38847681DT-601CG1相入力(個別・指令)2段プリセット出力AC電源(AC85~264V)
70,200
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
38847697DT-601CG-B1相入力(個別・指令)2段プリセット・DCB出力付AC電源(AC85~264V)
115,100
109,800
120,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
38847706DT-601CG-RE2相入力(位相)2段プリセット出力AC電源(AC85~264V)
70,200
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38847715DT-601CG-DC1相入力(個別・指令)2段プリセット出力DC電源(DC12~24V)
70,200
66,980
73,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
38847724DT-601CG-B-DC1相入力(個別・指令)2段プリセット・DCB出力付DC電源(DC12~24V)
115,100
109,800
120,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
38847733DT-601CG-RE-DC2相入力(位相)2段プリセット出力DC電源(DC12~24V)
70,200
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする