三好キカイ(旧:三好パイジョン)
UPW型(汎用型・割り締め)
ベアリング、シャフトなどを簡易に固定
ベアリング外径に対応
公差Φd
H7
内容量
1個
全20種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
4
5
6
7
9
10
寸法B(mm)
選択してください
8(±0.02)
9(±0.02)
11(±0.02)
14(±0.02)
18(±0.02)
20(±0.02)
寸法d(Φmm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K1(mm)
寸法L(mm)
寸法N1(mm)
寸法P(Φmm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38891675
UPW-306
5
9(±0.02)
12
18
14
26
13.0
3.5
20
7
6
¥
2,790
¥
2,788
¥
3,067
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38891693
UPW-408
6
11(±0.02)
16
22
16
32
15.0
3.5
25
8
8
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38891711
UPW-410
6
11(±0.02)
16
22
16
32
15.0
3.5
25
8
10
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38891736
UPW-512
7
14(±0.02)
20
28
20
38
18.5
4.5
30
10
12
¥
3,880
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38891754
UPW-514
7
14(±0.02)
20
28
20
38
18.5
4.5
30
10
14
¥
3,880
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38891772
UPW-616
9
18(±0.02)
26
36
24
48
22.0
5.5
38
12
16
¥
5,570
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38891797
UPW-618
9
18(±0.02)
26
36
24
48
22.0
5.5
38
12
18
¥
5,570
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38891815
UPW-720
10
20(±0.02)
30
40
28
52
26.0
5.5
42
14
20
¥
6,540
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38891833
UPW-722
10
20(±0.02)
30
40
28
52
26.0
5.5
42
14
22
¥
6,540
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38891641
UPW-203
4
8(±0.02)
10
16
12
24
11.6
3.5
18
6
3
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
38891657
UPW-204
4
8(±0.02)
10
16
12
24
11.6
3.5
18
6
4
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
38891666
UPW-205
4
8(±0.02)
10
16
12
24
11.6
3.5
18
6
5
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
38891684
UPW-307
5
9(±0.02)
12
18
14
26
13.0
3.5
20
7
7
¥
2,300
取扱い終了
返品不可
38891702
UPW-409
6
11(±0.02)
16
22
16
32
15.0
3.5
25
8
9
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
38891727
UPW-511
7
14(±0.02)
20
28
20
38
18.5
4.5
30
10
11
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
38891745
UPW-513
7
14(±0.02)
20
28
20
38
18.5
4.5
30
10
13
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
38891763
UPW-615
9
18(±0.02)
26
36
24
48
22.0
5.5
38
12
15
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
38891781
UPW-617
9
18(±0.02)
26
36
24
48
22.0
5.5
38
12
17
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
38891806
UPW-719
10
20(±0.02)
30
40
28
52
26.0
5.5
42
14
19
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
38891824
UPW-721
10
20(±0.02)
30
40
28
52
26.0
5.5
42
14
21
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください