URA型(固定型・圧入)

URA型(固定型・圧入) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

精度が必要な固定
ベアリング外径に対応
URAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください

公差ΦdJs6内容量1パック(2個)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P(Φmm)
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38892052URA-30659(±0.02)12157266.03.5206
2,670
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
38892077URA-408611(±0.02)16198327.03.5258
3,150
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
38892095URA-410611(±0.02)16198327.03.52510
3,150
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
38892113URA-512714(±0.02)202410388.54.53012
4,000
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
38892131URA-514714(±0.02)202410388.54.53014
4,000
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
38892156URA-616918(±0.02)26311248105.53816
6,180
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
38892174URA-618918(±0.02)26311248105.53818
6,180
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
38892192URA-7201020(±0.02)30351452125.54220
7,140
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
38892217URA-7221020(±0.02)30351452125.54222
7,140
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
38892025URA-20348(±0.02)10136245.63.5183
2,000
取扱い終了
返品不可
38892034URA-20448(±0.02)10136245.63.5184
2,000
取扱い終了
返品不可
38892043URA-20548(±0.02)10136245.63.5185
2,000
取扱い終了
返品不可
38892061URA-30759(±0.02)12157266.03.5207
2,200
取扱い終了
返品不可
38892086URA-409611(±0.02)16198327.03.5259
2,600
取扱い終了
返品不可
38892104URA-511714(±0.02)202410388.54.53011
3,300
取扱い終了
返品不可
38892122URA-513714(±0.02)202410388.54.53013
3,300
取扱い終了
返品不可
38892147URA-615918(±0.02)26311248105.53815
5,100
取扱い終了
返品不可
38892165URA-617918(±0.02)26311248105.53817
5,100
取扱い終了
返品不可
38892183URA-7191020(±0.02)30351452125.54219
5,900
取扱い終了
返品不可
38892201URA-7211020(±0.02)30351452125.54221
5,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする