URW型(固定型・圧入)

URW型(固定型・圧入) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

精度が必要な固定
ベアリング外径に対応

公差ΦdJs6内容量1個
全20種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法d(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K1(mm)
寸法L(mm)
寸法N1(mm)
寸法P(Φmm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38892253URW-30659(±0.02)1215142613.03.52076
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
38892271URW-408611(±0.02)1619163215.03.52588
2,180
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
38892296URW-410611(±0.02)1619163215.03.525810
2,180
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
38892314URW-512714(±0.02)2024203818.54.5301012
2,790
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
38892332URW-514714(±0.02)2024203818.54.5301014
2,790
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
38892357URW-616918(±0.02)2631244822.05.5381216
4,240
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38892375URW-618918(±0.02)2631244822.05.5381218
4,240
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38892393URW-7201020(±0.02)3035285226.05.5421420
5,090
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
38892411URW-7221020(±0.02)3035285226.05.5421422
5,090
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
38892226URW-20348(±0.02)1013122411.63.51863
1,300
取扱い終了
返品不可
38892235URW-20448(±0.02)1013122411.63.51864
1,300
取扱い終了
返品不可
38892244URW-20548(±0.02)1013122411.63.51865
1,300
取扱い終了
返品不可
38892262URW-30759(±0.02)1215142613.03.52077
1,400
取扱い終了
返品不可
38892287URW-409611(±0.02)1619163215.03.52589
1,800
取扱い終了
返品不可
38892305URW-511714(±0.02)2024203818.54.5301011
2,300
取扱い終了
返品不可
38892323URW-513714(±0.02)2024203818.54.5301013
2,300
取扱い終了
返品不可
38892341URW-615918(±0.02)2631244822.05.5381215
3,500
取扱い終了
返品不可
38892366URW-617918(±0.02)2631244822.05.5381217
3,500
取扱い終了
返品不可
38892384URW-7191020(±0.02)3035285226.05.5421419
4,200
取扱い終了
返品不可
38892402URW-7211020(±0.02)3035285226.05.5421421
4,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする