曜日別特売

ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ)

ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(7件のレビュー)

精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)

先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ内容量1本
注意
※ボール部では本締めできません。
全15種類を絞り込む
寸法(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38850402212.L1.27J1.27
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
38850411212.L1.5J1.5
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
38850427212.L2J2
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
38850436212.L2.5J2.5
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
38850445212.L3J3
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
38850454212.L4J4
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
38850463212.L5J5
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
38850472212.L6J6
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
38850497212.L8J8
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
38850506212.L10J10
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
38850515212.L1212
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
38850524212.L1414
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
38850533212.L1717
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
38850542212.L1919
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
38850481212L-77
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: メンテナンス作業
製造業

現場でセンサーを調整するのにスペースが狭く短くカットして調整をしたため
8本セットが1本欠品となったため購入した
以前と変わらず使用に最適です

対象商品 : 38850472
2023-07-31
用途: 機械のメンテナンス時

使用していたレンチが破損したため、購入しました。
ホームセンターより安価のように思います。

対象商品 : 38850454
2019-12-01
用途: バイクメンテナンス

ヘックスはPB、これを使うと滑らかに回せます、強度もすごくありねじを痛めません

対象商品 : 38850472
2020-09-28
用途: ネジ緩め

PBのいいところは固くしまったネジを外すときに分かる。PBは「コキ」と緩み、他は「ピキーン」と緩み手が痛くなる時がある。安物は論外。締めるときはあまり変わらない。

対象商品 : 38850497
2018-03-23
用途: 破損工具の交換用
株式会社オーレックス

同ブランドのホルダー付セット品を使用していたが、ロング・ボールタイプのボール部が折れてしまったので、本品によりリプレースした。

1が参考にしています
対象商品 : 38850427
2016-11-28
用途: RC

高価だが、良い。。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品 : 38850454
2015-11-02
用途: 機械整備

やはりヘキサゴンレンチはPBが一番良いと思います。
この工具で締めたボルト類は、このようなしっかりとした工具でないと、舐めてしまったりボルトの頭を痛めたりしてしまいます。他のレンチでは、ぐにゃんとした嫌な感触の後に、舐めてしまう事がありますが、PBなら、「パッキ!!」と緩みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする