ノーブランド
ビーポップ対応屋外シート HK-130
(1件のレビュー)
暗い所で光を当てると光るシートの為目立たせたり、事故防止に
タイプ
反射シート
適合機種
PM-100、CPM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、CPM-100HⅡ、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP
幅(mm)
130
長さ(m)
5
使用場所
屋外
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38890853
S1005RW
白
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
38890862
S1005RY
黄
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38890871
S1005RR
赤
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください