ノーブランド
ビーポップ対応屋外シート HS-130
明るい所で鮮やかに見えるシートの為目立たせたい所や危険防止に
幅(mm)
130
長さ(m)
5
適合機種
PM-100、CPM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、CPM-100HⅡ、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP
タイプ
蛍光
使用場所
屋外
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38890887
K1005R
赤
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
38890896
K1005Y
黄
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38890905
K1005G
緑
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください