ノーブランド
ビーポップ対応屋外シート HR-130
中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
幅(mm)
130
長さ(m)
5
適合機種
LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP
タイプ
メタリック
使用場所
屋外
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38890914
M1005GL
金
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38890923
M1005SL
銀
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください