ノーブランド
ビーポップ対応屋外シート HK-230
暗い所で光を当てると光るシートの為目立たせたり、事故防止に
タイプ
反射シート
適合機種
CM-200、LC-200KC、LC-200C
幅(mm)
230
長さ(m)
5
使用場所
屋外
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38891212
S2005RW
白
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
38891221
S2005RY
黄
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
38891237
S2005RR
赤
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください