曜日別特売

ビーポップ対応屋外シート HS-230

ビーポップ対応屋外シート HS-230 - ノーブランドビーポップ対応屋外シート HS-230 - ノーブランドビーポップ対応屋外シート HS-230 - ノーブランド

明るい所で鮮やかに見えるシートの為目立たせたい所や危険防止に

タイプ蛍光適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C幅(mm)230長さ(m)5使用場所屋外内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38891246K2005R
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
38891255K2005Y
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
38891264K2005G
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする