曜日別特売

スライドスイッチ

スライドスイッチ - ミヤマ電器スライドスイッチ - ミヤマ電器
(2件のレビュー)
スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
回路
絶縁耐圧
電流容量
色(ツマミ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38906612MS-840PF1個SPDT(3P)AC 250V 1分間0.3A125V.AC
オープン
159
175(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
38906585DS-149A1個SPDT(3P)AC 1500V 1分間10A125V.AC 6A250V.AC
オープン
取扱い終了
38906594MS-254-K1個DPDT(6P)AC 1000V 1分間3A125V.AC
オープン
取扱い終了
38906603MS-2551個DPDT(6P)AC 1000V 1分間3A125V.AC(仕上)アルミスピン加工
オープン
取扱い終了
49065923DS-150F-K1箱(50個)SPDT(6P)AC 1500V 1分間10A125V.AC 6A250V.AC
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38906612
2021-10-11
用途: 個人の工作用

小型スイッチを探しておりました。また、1個から注文可能で良かったです。

対象商品 : 38906603
2017-10-04
用途: ラジコンボートのメインスイッチ
農・林・水産業

スイッチの大きなものを探していて見つけました。ON,OFFが確実にできて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする