トグルスイッチ MS-550シリーズ

トグルスイッチ MS-550シリーズ - ミヤマ電器トグルスイッチ MS-550シリーズ - ミヤマ電器
(1件のレビュー)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー色(仕上)ニッケルメッキ電流容量3A125V.AC 1A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路
スイッチ特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38907242MS-550ASPDT(3P)ON-ON
オープン
239
263(税込)
当日出荷
38907276MS-550KSPST(2P)ON-OFF
オープン
219
241(税込)
当日出荷
38907251MS-550CSPDT(3P)ON-OFF-ON
オープン
取扱い終了
返品不可
38907267MS-550FDPDT(6P)ON-ON
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38907276
2014-10-23
用途: 光電センサーのテスター+電源の、パワースイッチに使っています。
オプテックス・エフエー株式会社

最初AC/DCコンバータの2次側に入れていましたが、チャタリングがひどかったので、1次側に入れて使っています。仕様通り使っているので問題なく使えて当たり前ですが、この当たり前に使えるというのが必要なんです。満足。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする