ミヤマ電器
トグルスイッチ MS-610シリーズ
端子形状
PC端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1000V 1分間
レバー色
(仕上)ニッケルメッキ
電流容量
0.3A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路
スイッチ特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38907285
MS-610A
SPDT(3P)
ON-ON
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
38907294
MS-610K
SPST(2P)
ON-OFF
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください