曜日別特売

トグルスイッチ MS-611シリーズ

トグルスイッチ MS-611シリーズ - ミヤマ電器トグルスイッチ MS-611シリーズ - ミヤマ電器トグルスイッチ MS-611シリーズ - ミヤマ電器トグルスイッチ MS-611シリーズ - ミヤマ電器
(2件のレビュー)
端子形状PC端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー色(仕上)ニッケルメッキ電流容量0.3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
回路
スイッチ特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38907303MS-611ASPDT(3P)ON-ON
オープン
169
186(税込)
当日出荷
38907312MS-611FDPDT(6P)ON-ON
オープン
189
208(税込)
当日出荷
38907321MS-611KSPST(2P)ON-OFF
オープン
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: 機器メンテナンス用

基板直付けの小型トグル 修理用に4種類購入したが、これは「基板直付けパネル固定」の構造に適合するものが無かった場合の代替として用意した。
基板上で低頻度操作するのであればコンパクトで良い

対象商品 : 38907303
2020-08-05
用途: 電気回路の切り替え
その他業種

トグルの長さは短く引っ掛けにくいが、切り替える感触をちゃんと感じられる。トグルのONOFF位置の視認性も問題ない
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする