曜日別特売

波動スイッチ DS-850シリーズ

波動スイッチ DS-850シリーズ - ミヤマ電器波動スイッチ DS-850シリーズ - ミヤマ電器波動スイッチ DS-850シリーズ - ミヤマ電器波動スイッチ DS-850シリーズ - ミヤマ電器波動スイッチ DS-850シリーズ - ミヤマ電器波動スイッチ DS-850シリーズ - ミヤマ電器
(2件のレビュー)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路
端子形状
スイッチ特性
絶縁耐圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38907461DS-850A-SKSPDT(3P)ハンダ端子ON-ONAC 1500V 1分間
オープン
199
219(税込)
当日出荷
38907477DS-850K-F1-IO-KSPST(2P)タブ端子ON-OFF(IO表示)AC 2000V 1分間
オープン
179
197(税込)
当日出荷
38907486DS-850K-F1-WD-KSPST(2P)タブ端子ON-OFF(点入り)AC 2000V 1分間
オープン
159
175(税込)
当日出荷
38907495DS-850K-S-IO-KSPST(2P)ハンダ端子ON-OFF(IO表示)AC 2000V 1分間
オープン
169
186(税込)
当日出荷
38907565DS-850K-S-ON-KSPST(2P)ハンダ端子ON-OFF(ON-OFF表示)AC 2000V 1分間
オープン
169
186(税込)
当日出荷
38907574DS-850K-S-ON-NSPST(2P)ハンダ端子ON-OFF(ON-OFF表示)グレーAC 2000V 1分間
オープン
169
186(税込)
当日出荷
38907583DS-850K-S-OO-KSPST(2P)ハンダ端子ON-OFF(無印)AC 2000V 1分間
オープン
149
164(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
38907592DS-850K-S-WD-KSPST(2P)ハンダ端子ON-OFF(点入り)AC 2000V 1分間
オープン
159
175(税込)
当日出荷
38907601DS-850K-S-WD-NSPST(2P)ハンダ端子ON-OFF(点入り)グレーAC 2000V 1分間
オープン
169
186(税込)
当日出荷
38907617DS-850S-F2-IO-KSPST(4P)タブ端子#187(t=0.5)ON-OFF(IO表示)AC 2000V 1分間
オープン
299
329(税込)
当日出荷
38907626DS-850S-F2-ON-KSPST(4P)タブ端子#187(t=0.5)ON-OFF(ON-OFF表示)AC 2000V 1分間
オープン
299
329(税込)
当日出荷
38907635DS-850S-F2-WD-KSPST(4P)タブ端子#187(t=0.5)ON-OFF(点入り)AC 2000V 1分間
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38907635
2022-04-19
用途: スイッチ交換
医療・福祉・介護関連業

簡単な作業で交換できました。今後とも使用していきたいです。

対象商品 : 38907635
2015-07-26
用途: 破損電源SWの交換
卸売・小売業

サイズ、デザイン等は期待通りだったが、接続端子の厚み(t)が薄い。たぶんt=0.5 。ほしかったのはt=0.7のもっとしっかりした端子だった。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする