曜日別特売

波動スイッチ(照光) DS-850シリーズ

波動スイッチ(照光) DS-850シリーズ - ミヤマ電器波動スイッチ(照光) DS-850シリーズ - ミヤマ電器波動スイッチ(照光) DS-850シリーズ - ミヤマ電器波動スイッチ(照光) DS-850シリーズ - ミヤマ電器
(1件のレビュー)
定格電圧(V)125/250定格電流(A)5/3投数単投端子形状タブ端子#187(t=0.8)仕様125V用ネオン球付絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 2000V 1分間スイッチ特性ON-OFF電流容量5A125V.AC 3A250V.AC 3/250~T85RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路
定格電圧(V)
定格電流(A)
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38907757DS-850K-F3-N1-K-TGSPST(2P)125/2505/31(本体・ツマミ)黒、(ネオン昭光)透明緑
オープン
499
549(税込)
当日出荷
38907766DS-850K-F3-N1-K-TOSPST(2P)125/2505/31(本体・ツマミ)黒、(ネオン昭光)透明橙
オープン
389
428(税込)
当日出荷
38907775DS-850K-F3-N1-K-TRSPST(2P)125/2505/31(本体・ツマミ)黒、(ネオン昭光)透明赤
オープン
389
428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
38907784DS-850S-F3-N1-K-TGDPST(4P)125/2505/32(本体・ツマミ)黒、(ネオン昭光)透明緑
オープン
579
637(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
38907793DS-850S-F3-N1-K-TODPST(4P)125/2505/32(本体・ツマミ)黒、(ネオン昭光)透明橙
オープン
489
538(税込)
当日出荷
38907802DS-850S-F3-N1-K-TRDPST(4P)125/2505/32(本体・ツマミ)黒、(ネオン昭光)透明赤
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38907784
2022-09-08
用途: 機械の製作に使用

本商品はコンパクトで使いやすいため継続使用しています。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする