小型ブレッドボード用パーツセット

小型ブレッドボード用パーツセット - サンハヤト小型ブレッドボード用パーツセット - サンハヤト
(2件のレビュー)

小型ブレッドボード(MODEL SAD-101)と組み立てに必要な部品がセットになっています。
ブレッドボードに部品を差し込むだけで、ハンダ付けをすることなく電子工作が楽しめます。
わかりやすい取扱説明書が付いていますので、初心者の方でも簡単に組み立てることができます。
完成後は、別売のブレッドボード互換ユニバーサル基板(MODEL UB-BRD01)を使えば部品をハンダ付けすることもできます。
学校の実習・実験用教材としても最適です。

種類工作キット内容量1セット
注意
※電池は含まれませんので別途お買い求めください。組立作業にはニッパ、ピンセットなどの工具が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38903042SBS-202LED点滅回路
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
38903033SBS-201暗くなると自動点灯するLEDキャンドル
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38903042
2023-07-09
用途: 電気の仕組みを勉強するため

初めてできました。問題無く動作しています。
乾電池単3(2本)がなく単4で補うことができました。
電池の代わりに太陽光パネルを取り付けても動作しました。
白熱電球を太陽の代わりにして動作しました。色々取り付けてみたいと
おもいます。

対象商品 : 38903033
2018-11-01
用途: イルミネーション

完成品もありますが、製作しながら自己満足を味わうことができました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする