曜日別特売

AC (複式内管固定ネジ取付式)

AC (複式内管固定ネジ取付式) - 昭和技研工業

加熱・冷却の交互使用が可能です。
磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。
高温、高圧において高速回転が可能です。

材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc内容量1個
注意
※最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。
※蒸気圧力0.98MPa(10kgf/cm2)以上でご使用の場合には、ステンレスベローを使用してください。
※空運転(流体を通さないで)は避けてください。
全28種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法l(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38894947AC15A-6ALH125530302478233183816519821815359151/2
42,000
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
38894956AC15A-6ARH125530302478233183816519821815359151/2
42,000
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
38894965AC20A-6ALH1865453528902632038181221245204512203/4
48,000
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
38894974AC20A-6ARH1865453528902632038181221245204512203/4
48,000
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
38894983AC20A-8ALH1865453528902632038181221245204512203/4
48,000
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
38894992AC20A-8ARH1865453528902632038181221245204512203/4
48,000
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
38895001AC25A-8ALH24755940321102982548205255280205012251
64,700
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
38895017AC25A-8ARH24755940321102982548205255280205012251
64,700
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
38895026AC25A-10ALH24755940321102982548205255280205012251
64,700
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
返品不可
38895035AC25A-10ARH24755940321102982548205255280205012251
64,700
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
返品不可
38895044AC32A-15ALH30955045401303332552231283311205014321 1/4
87,000
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
38895053AC32A-15ARH30955045401303332552231283311205014321 1/4
87,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38895062AC40A-15ALH34955045401303332552231283311205014401 1/2
87,000
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
38895071AC40A-15ARH34955045401303332552231283311205014401 1/2
87,000
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
38895087AC40A-20ALH34955045401303332552231283311205014401 1/2
87,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38895096AC40A-20ARH34955045401303332552231283311205014401 1/2
87,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
38895105AC50A-20ALH461005551401383833063267333361205516502
118,000
95,980
105,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
38895114AC50A-20ARH461005551401383833063267333361205516502
118,000
95,980
105,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
38895123AC50A-25ALH461005551401383833063267333361205516502
118,000
95,980
105,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
38895132AC50A-25ARH461005551401383833063267333361205516502
118,000
95,980
105,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
38895141AC65A-25ALH601206562461804493078314382419256019652 1/2
186,400
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38895157AC65A-25ARH601206562461804493078314382419256019652 1/2
186,400
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38895166AC65A-32ALH601206562461804493078314382419256019652 1/2
186,400
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38895175AC65A-32ARH601206562461804493078314382419256019652 1/2
186,400
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38895184AC80A-40ALH721309074521934973485327411459307020803
278,800
229,800
252,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38895193AC80A-40ARH721309074521934973485327411459307020803
278,800
229,800
252,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38895202AC80A-50ALH721309074521934973485327411459307020803
278,800
229,800
252,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38895211AC80A-50ARH721309074521934973485327411459307020803
278,800
229,800
252,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする