曜日別特売

NC (複式内管固定ネジ取付式)

NC (複式内管固定ネジ取付式) - 昭和技研工業

完全無給油式で、保守が容易です。
高温・高圧での使用が可能です。
磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。
構造が簡単ですから、磨耗した時の修理が容易です。

材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc内容量1個
注意
※最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。
※空運転(流体を通さないで)は避けてください。
全24種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38895866NC15A-6ALH25339221340140200178955012151/2
34,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
38895875NC15A-6ARH25339221340140200178955012151/2
34,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
38895884NC20A-8ALH253392218451452051831005012203/4
34,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
38895893NC20A-8ARH253392218451452051831005012203/4
34,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
38895902NC25A-10ALH3038104248501652352131106012251
42,300
35,980
39,578(税込)
当日出荷
38895911NC25A-10ARH3038104248501652352131106012251
42,300
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
38895927NC32A-15ALH3538119256531722422231136512321 1/4
50,900
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
38895936NC32A-15ARH3538119256531722422231136512321 1/4
50,900
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
38895945NC40A-15ALH4243144308602102902651408015401 1/2
68,000
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
38895954NC40A-15ARH4243144308602102902651408015401 1/2
68,000
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
38895963NC40A-20ALH4243144308602102902651408015401 1/2
68,000
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
38895972NC40A-20ARH4243144308602102902651408015401 1/2
68,000
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
38895981NC50A-20ALH5051166327602203052801459015502
97,000
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
38895997NC50A-20ARH5051166327602203052801459015502
97,000
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
38896006NC50A-25ALH5051166327602203052801459015502
97,000
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
38896015NC50A-25ARH5051166327602203052801459015502
97,000
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
38896024NC65A-25ALH55621883817025235331916510018652 1/2
130,100
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38896033NC65A-25ARH55621883817025235331916510018652 1/2
130,100
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38896042NC65A-32ALH55621883817025235331916510018652 1/2
130,100
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38896051NC65A-32ARH55621883817025235331916510018652 1/2
130,100
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38896067NC80A-32ALH62722194638030042638520511018803
176,300
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38896076NC80A-32ARH62722194638030042638520511018803
176,300
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38896085NC80A-40ALH62722194638030042638520511018803
176,300
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38896094NC80A-40ARH62722194638030042638520511018803
176,300
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする