曜日別特売

KCL (単式ネジ取付式)

KCL (単式ネジ取付式) - 昭和技研工業

本体が、強力アルミ合金製で軽量です。
小型で、取付が容易なシンプルタイプです。
封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。
回転抵抗が低く、経済的です。
高速回転が可能です。

材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100内容量1個
注意
※最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。
※空運転(流体を通さないで)は避けてください。
全20種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38896103KCL6ALH7010206061/8
16,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
38896164KCL32ALH1582843131321 1/4
42,300
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
38896173KCL40ALH1652843135401 1/2
48,000
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
38896182KCL50ALH2033055164502
82,500
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
38896191KCL65ALH2564078206652 1/2
106,200
94,980
104,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38896207KCL6ARH7010206061/8
16,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
38896261KCL32ARH1582843131321 1/4
42,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38896277KCL40ARH1652843135401 1/2
48,000
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
38896286KCL50ARH2033055164502
82,500
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
38896295KCL65ARH2564078206652 1/2
106,200
94,980
104,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38896112KCL8ALH8514247581/4
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
38896121KCL10ALH94192982103/8
17,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
38896137KCL15ALH109213394151/2
20,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
38896146KCL20ALH1202234102203/4
23,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38896155KCL25ALH1302336108251
29,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
38896216KCL8ARH8514247581/4
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
38896225KCL10ARH94192982103/8
17,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
38896234KCL15ARH109213394151/2
20,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
38896243KCL20ARH1202234102203/4
23,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38896252KCL25ARH1302336108251
29,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38896112KCL8ALH08010536KCL1/4 左KCL8ALH KCL型単式ロータリージョイント 昭和技研工業 08010536KCL型単式ロータリージョイント昭和技研工業1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました。
38896121KCL10ALH08010554KCL3/8 左KCL10ALH KCL型単式ロータリージョイント 昭和技研工業 08010554KCL型単式ロータリージョイント昭和技研工業1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました。
38896137KCL15ALH08010572KCL1/2 左KCL15ALH KCL型単式ロータリージョイント 昭和技研工業 08010572KCL型単式ロータリージョイント昭和技研工業1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました。
38896146KCL20ALH08010597KCL3/4 左KCL20ALH KCL型単式ロータリージョイント 昭和技研工業 08010597KCL型単式ロータリージョイント昭和技研工業1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました。
38896155KCL25ALH08010615KCL 1 左KCL25ALH KCL型単式ロータリージョイント 昭和技研工業 08010615KCL型単式ロータリージョイント昭和技研工業1個
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました。
38896216KCL8ARH08010527KCL1/4 右KCL8ARH KCL型単式ロータリージョイント 昭和技研工業 08010527KCL型単式ロータリージョイント昭和技研工業1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました。
38896225KCL10ARH08010545KCL3/8 右KCL10ARH KCL型単式ロータリージョイント 昭和技研工業 08010545KCL型単式ロータリージョイント昭和技研工業1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました。
38896234KCL15ARH08010563KCL1/2 右KCL15ARH KCL型単式ロータリージョイント 昭和技研工業 08010563KCL型単式ロータリージョイント昭和技研工業1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
38896243KCL20ARH08010581KCL3/4 右KCL20ARH KCL型単式ロータリージョイント 昭和技研工業 08010581KCL型単式ロータリージョイント昭和技研工業1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました。
38896252KCL25ARH08010606KCL 1 右KCL25ARH KCL型単式ロータリージョイント 昭和技研工業 08010606KCL型単式ロータリージョイント昭和技研工業1個
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする