KC (複式内管固定ネジ取付式)

KC (複式内管固定ネジ取付式) - 昭和技研工業

本体が、強力アルミ合金製で軽量です。
小型で、取付が容易なシンプルタイプです。
封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。
回転抵抗が低く、経済的です。
高速回転が可能です。

材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100流路数2接続ねじ種類R・Rc内容量1個
注意
※最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。
※空運転(流体を通さないで)は避けてください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38896304KC15A-6ALH54132815621339412714512151/2
20,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
38896313KC15A-6ARH54132815621339412714512151/2
20,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
38896322KC20A-6ALH601331165223410013515416203/4
24,300
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38896331KC20A-6ARH601331165223410013515416203/4
24,300
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38896347KC20A-8ALH601331165223410013515416203/4
24,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
38896356KC20A-8ARH601331165223410013515416203/4
24,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
38896365KC25A-8ALH701538184233610814917020251
30,300
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
38896374KC25A-8ARH701538184233610814917020251
30,300
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
38896383KC25A-10ALH701538184233610814917020251
30,300
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
38896392KC25A-10ARH701538184233610814917020251
30,300
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
38896401KC32A-15ALH902043215284312717319830321 1/4
46,500
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
38896417KC32A-15ARH902043215284312717319830321 1/4
46,500
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
返品不可
38896426KC40A-15ALH952143215284312717319835401 1/2
52,000
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38896435KC40A-15ARH952143215284312717319835401 1/2
52,000
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38896444KC40A-20ALH952143215284312717319835401 1/2
52,000
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
38896453KC40A-20ARH952143215284312717319835401 1/2
52,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38896462KC50A-20ALH1242562297305516023026748502
92,000
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38896471KC50A-20ARH1242562297305516023026748502
92,000
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
38896487KC50A-25ALH1242562297305516023026748502
92,000
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
38896496KC50A-25ARH1242562297305516023026748502
92,000
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
38896505KC65A-32ALH1483062337407819827030756652 1/2
115,200
95,980
105,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
38896514KC65A-32ARH1483062337407819827030756652 1/2
115,200
95,980
105,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする