パールスイベルジョイント C型

パールスイベルジョイント C型 - 昭和技研工業

パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。

種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)鋼溶接最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.1[21]最高温度(℃)100接続フランジ(JIS10K)材質(パッキン)NBR内容量1個
全54種類を絞り込む
口径
タイプ
54種類すべて表示中
注文コード
品番
口径
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38900443C-1-40A40ANo.1
58,000
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900452C-1-50A50ANo.1
69,900
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900461C-1-65A65ANo.1
85,600
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900477C-1-80A80ANo.1
103,000
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900486C-1-100A100ANo.1
138,700
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900495C-1-125A125ANo.1
176,100
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900504C-1-150A150ANo.1
275,100
229,800
252,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900513C-1-200A200ANo.1
418,500
349,800
384,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900522C-1-250A250ANo.1
976,900
799,800
879,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900531C-2-40A40ANo.2
60,500
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900547C-2-50A50ANo.2
72,400
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900556C-2-65A65ANo.2
89,600
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900565C-2-80A80ANo.2
106,900
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900574C-2-100A100ANo.2
144,100
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900583C-2-125A125ANo.2
186,800
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900592C-2-150A150ANo.2
308,600
259,800
285,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900601C-2-200A200ANo.2
507,900
399,800
439,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900617C-2-250A250ANo.2
1,071,700
799,800
879,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900626C-3-40A40ANo.3
63,100
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900635C-3-50A50ANo.3
74,900
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900644C-3-65A65ANo.3
93,500
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900653C-3-80A80ANo.3
110,900
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900662C-3-100A100ANo.3
149,500
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900671C-3-125A125ANo.3
218,200
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900687C-3-150A150ANo.3
324,100
269,800
296,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900696C-3-200A200ANo.3
577,100
449,800
494,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900705C-3-250A250ANo.3
1,183,400
899,800
989,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900714C-4-40A40ANo.4
104,400
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900723C-4-50A50ANo.4
120,100
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900732C-4-65A65ANo.4
150,800
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900741C-4-80A80ANo.4
182,700
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900757C-4-100A100ANo.4
256,200
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900766C-4-125A125ANo.4
341,500
289,800
318,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900775C-4-150A150ANo.4
517,700
429,800
472,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900784C-4-200A200ANo.4
805,700
669,800
736,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900793C-4-250A250ANo.4
1,844,300
1,598,000
1,757,800(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900802C-5-40A40ANo.5
106,900
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900811C-5-50A50ANo.5
123,000
98,980
108,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900827C-5-65A65ANo.5
155,000
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900836C-5-80A80ANo.5
186,800
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900845C-5-100A100ANo.5
261,400
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900854C-5-125A125ANo.5
352,800
289,800
318,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900863C-5-150A150ANo.5
535,900
439,800
483,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900872C-5-200A200ANo.5
880,900
679,800
747,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900881C-5-250A250ANo.5
1,977,100
1,698,000
1,867,800(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900897C-6-40A40ANo.6
109,600
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900906C-6-50A50ANo.6
125,500
98,980
108,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900915C-6-65A65ANo.6
159,000
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900924C-6-80A80ANo.6
190,800
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38900933C-6-100A100ANo.6
266,800
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする