曜日別特売

パールスイベルジョイント AS型

パールスイベルジョイント AS型 - 昭和技研工業パールスイベルジョイント AS型 - 昭和技研工業パールスイベルジョイント AS型 - 昭和技研工業

パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。

種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)ステンレス製最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR内容量1個
全48種類を絞り込む
口径
タイプ
48種類すべて表示中
注文コード
品番
口径
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38900985AS-1-10A10A4.1[42]スタイルNo.1
24,400
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
38900994AS-1-15A15A4.1[42]スタイルNo.1
24,400
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
38901003AS-1-20A20A4.1[42]スタイルNo.1
33,900
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
38901012AS-1-25A25A4.1[42]スタイルNo.1
33,900
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
38901021AS-1-32A32A4.1[42]スタイルNo.1
70,600
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
38901037AS-1-40A40A4.1[42]スタイルNo.1
70,600
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
38901046AS-1-50A50A4.1[42]スタイルNo.1
157,500
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38901055AS-1-65A65A2.1[21]スタイルNo.1
223,000
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38901064AS-1-80A80A2.1[21]スタイルNo.1
280,800
229,800
252,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38901073AS-2-10A10A4.1[42]スタイルNo.2
28,600
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
38901082AS-2-15A15A4.1[42]スタイルNo.2
28,600
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
38901091AS-2-20A20A4.1[42]スタイルNo.2
41,300
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
38901107AS-2-25A25A4.1[42]スタイルNo.2
41,300
31,980
35,178(税込)
当日出荷
38901116AS-2-32A32A4.1[42]スタイルNo.2
81,300
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
38901125AS-2-40A40A4.1[42]スタイルNo.2
81,300
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
38901134AS-2-50A50A4.1[42]スタイルNo.2
176,700
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38901143AS-2-65A65A2.1[21]スタイルNo.2
239,400
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38901152AS-2-80A80A2.1[21]スタイルNo.2
302,700
249,800
274,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38901161AS-3-10A10A4.1[42]スタイルNo.3
33,200
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
38901177AS-3-15A15A4.1[42]スタイルNo.3
33,200
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
38901186AS-3-20A20A4.1[42]スタイルNo.3
48,400
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
38901195AS-3-25A25A4.1[42]スタイルNo.3
48,400
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
38901204AS-3-32A32A4.1[42]スタイルNo.3
102,500
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
38901213AS-3-40A40A4.1[42]スタイルNo.3
102,500
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
38901222AS-3-50A50A4.1[42]スタイルNo.3
216,300
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38901231AS-3-65A65A2.1[21]スタイルNo.3
247,700
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38901247AS-3-80A80A2.1[21]スタイルNo.3
330,400
269,800
296,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38901256AS-4-10A10A4.1[42]スタイルNo.4
56,400
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38901265AS-4-15A15A4.1[42]スタイルNo.4
56,400
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38901274AS-4-20A20A4.1[42]スタイルNo.4
81,600
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38901283AS-4-25A25A4.1[42]スタイルNo.4
81,600
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38901292AS-4-32A32A4.1[42]スタイルNo.4
132,900
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38901301AS-4-40A40A4.1[42]スタイルNo.4
132,900
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38901317AS-4-50A50A4.1[42]スタイルNo.4
265,700
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
38901326AS-5-10A10A4.1[42]スタイルNo.5
62,100
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38901335AS-5-15A15A4.1[42]スタイルNo.5
62,100
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38901344AS-5-20A20A4.1[42]スタイルNo.5
90,400
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38901353AS-5-25A25A4.1[42]スタイルNo.5
90,400
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38901362AS-5-32A32A4.1[42]スタイルNo.5
154,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
38901371AS-5-40A40A4.1[42]スタイルNo.5
154,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
38901387AS-5-50A50A4.1[42]スタイルNo.5
305,400
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
38901396AS-6-10A10A4.1[42]スタイルNo.6
67,900
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38901405AS-6-15A15A4.1[42]スタイルNo.6
67,900
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38901414AS-6-20A20A4.1[42]スタイルNo.6
99,000
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38901423AS-6-25A25A4.1[42]スタイルNo.6
99,000
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38901432AS-6-32A32A4.1[42]スタイルNo.6
175,200
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
38901441AS-6-40A40A4.1[42]スタイルNo.6
175,200
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
38901457AS-6-50A50A4.1[42]スタイルNo.6
345,000
289,800
318,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする