パールスイベルジョイント CS型

パールスイベルジョイント CS型 - 昭和技研工業

パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。

種類スイベルジョイント形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼溶接最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.1[21]最高温度(℃)100接続フランジ(JIS10K)材質(パッキン)NBR内容量1個
全30種類を絞り込む
口径
タイプ
30種類すべて表示中
注文コード
品番
口径
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38901466CS-1-40A40ANo.1
88,200
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
38901475CS-1-50A50ANo.1
192,700
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38901484CS-1-65A65ANo.1
222,900
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38901493CS-1-80A80ANo.1
236,700
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38901502CS-1-100A100ANo.1
326,900
279,800
307,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38901511CS-2-40A40ANo.2
99,200
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
38901527CS-2-50A50ANo.2
209,200
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38901536CS-2-65A65ANo.2
240,800
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38901545CS-2-80A80ANo.2
254,600
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38901554CS-2-100A100ANo.2
346,100
299,800
329,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38901563CS-3-40A40ANo.3
128,100
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
38901572CS-3-50A50ANo.3
222,900
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38901581CS-3-65A65ANo.3
254,600
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38901597CS-3-80A80ANo.3
275,200
239,800
263,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38901606CS-3-100A100ANo.3
367,000
299,800
329,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38901615CS-4-40A40ANo.4
154,800
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
38901624CS-4-50A50ANo.4
332,700
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
38901633CS-4-65A65ANo.4
384,700
329,800
362,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
38901642CS-4-80A80ANo.4
407,800
349,800
384,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
38901651CS-4-100A100ANo.4
558,000
479,800
527,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
38901667CS-5-40A40ANo.5
183,700
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
38901676CS-5-50A50ANo.5
346,400
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
38901685CS-5-65A65ANo.5
398,500
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
38901694CS-5-80A80ANo.5
428,400
359,800
395,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
38901703CS-5-100A100ANo.5
578,900
499,800
549,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
38901712CS-6-40A40ANo.6
212,600
189,800
208,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
38901721CS-6-50A50ANo.6
360,200
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
38901737CS-6-65A65ANo.6
412,200
349,800
384,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
38901746CS-6-80A80ANo.6
449,000
379,800
417,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
38901755CS-6-100A100ANo.6
599,800
499,800
549,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする